9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機卓上型除振台
エコ商品
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5AA型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエアーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の揺動を解消できます。空気源との接続のためΦ6mm×3mのウレタンチューブおよび継ぎ手(RT1/8おねじ)が付属します。
仕様空気源:別途必要 固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央精機卓上型除振台
エコ商品
エアーレスで設置が簡単、その上除振性能は空気ばねと同等レベルを達成したメンテナンスフリーの卓上型除振台です。装置の下に置くだけで優れた防振性能を発揮します。
仕様空気源:不要 固有振動数(Hz)垂直:約5(搭載質量40kg時)、水平:約4(搭載質量40kg時) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 搭載可能質量(kg)10~40
1台
144,980 税込159,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機卓上型除振台
エコ商品
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。VSM型はコイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント(PAT.P)を採用し、メンテンンスフリーで優れた防振性能と高減衰特性を備えた除振台です。共振倍率は約2.5倍と特筆すべき性能を有しています。レベリング機能を備えていますので、搭載機器の変荷重にも対応できます。
仕様空気源:不要 固有振動数(Hz)垂直:約4、水平:約2.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央精機卓上型除振台
エコ商品
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
仕様空気源:不要 固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
仕様空気源:不要 固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
269,800 税込296,780
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量の3点支持タイプ、空気源不要のメンテナンスフリー(コイルスプリングとゴムを組み合わせたST-Xユニット採用)の卓上型除振台です。空気ばねに匹敵する除振性能を発揮します。有効スペースを確保し、自由なレイアウトを実現します。従来品と比較し最大40mm低くなった超低床で顕微鏡観察に最適です。
仕様空気源:不要 固有振動数(Hz)垂直:約5.5、水平:約2.7 搭載可能質量(kg)10~35
1台
239,800 税込263,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。A型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエラーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の動揺を解消できます。
仕様空気源:別途必要 固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 搭載可能質量(kg)120
1台
379,800 税込417,780
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。H型は空気源のないところでも手押しポンプで簡単に圧縮空気を封じ込めることができ、空気ばねで定盤を浮上させます。手押しポンプが付属しています。
仕様空気源:手押しポンプ付属 固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 搭載可能質量(kg)120
1台
329,800 税込362,780
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンプレッサは油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機で、エアー配管がない場合に精密除振台の空気源として使用できます。圧力計、安全弁、ホース継手、空気取出口が標準で装備されています。静音タイプです。RoHS指令の規制6物質に関しての不使用(不含有)に該当する製品です。
出力(kW)0.2 タンク容量(L)空気:5.5 最高圧力(MPa)0.65 騒音値(dB)54 電源仕様AC100V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング