画像処理アクセサリ :「顕微鏡 LED」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
電源LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能)
精度(mm)心出:±0.005(出荷時)
総合倍率20×
光源白色LED照明
作動距離(mm)(W.D.)55
接眼レンズWF10×
対物レンズ2X
目盛板同心円十字線(ピッチ0.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)8
LED照明を内蔵した倒立型金属顕微鏡です。TVカメラ(Cマウント)が装着可能です。試料台にXY軸に移動可能なテーブルを装備しています。
付属品研鏡台、ビニールカバー、試料押え、ステージプレート(内径15mm)、フィルタ(緑・黄)
電源LED反射照明用電源ユニット
フィルター緑・黄
照明白色LED光源
ステージプレート角十字動ステージ
接眼レンズW10×
対物レンズM5×、M10×、M40×
マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
試料の上に直接本体を載せて観察することができる直立型金属顕微鏡です。LED照明を採用し乾電池での使用が可能です。3ケ穴レボルバに5×、10×、40×の対物レンズを装備しています。オプションでダイヤルゲージを取り付けることができます。オプションのデジタルカメラアダプタを使用することでデジタルカメラでの撮影が可能です。
寸法(mm)焦点合わせ:粗動50、微動2
質量(kg)本体約4.6、電源約0.3
電源LED反射照明用電源ユニット(単三電池4本)
フィルター黄色・緑(交換式)
照明白色LED光源
接眼レンズWF10×、WF20×(交換式)
対物レンズM5×、M10×、M40×
鏡筒形式単眼鏡筒、3ケ穴レボルバ、TVアダプタ(0.7倍)
移動量(mm)鏡筒:前後50、左右30
電源アダプタ専用ACアダプタ
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。