50角ホルダーKenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)当日出荷
50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。
ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。
基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
バンドパスフィルターセットKenko(ケンコートキナー)欠品中
マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。
レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
LEDアナログ電源 TALシリーズKenko(ケンコートキナー)11日以内出荷から13日以内出荷
仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150調光方式電圧調光入力電圧AC100-115
IRカットフィルターKenko(ケンコートキナー)当日出荷
基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。
用途CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
ダイクロイックミラーKenko(ケンコートキナー)8日以内出荷
可視光のBGR成分を取り出すためのミラーで、青色を反射して緑と赤を透過するミラー(DM-B)と緑色を反射して青と赤を透過するミラー(DM-G)と 赤色を反射して、青と緑を透過するミラー(DM-R)の3種類があり、45°にセットして使用するよう設計されております。
用途液晶プロジェクター、画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:45
ダイクロイックフィルターKenko(ケンコートキナー)8日以内出荷
可視光のBGR成分をそれぞれ反射し、イエロー、マゼンタ、シアンを取り出すためのフィルターで、イエローを取り出すDF-Y、マゼンタを取り出すDF-M、シアンを取り出すDF-Cの3種類があります。
用途画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
シングルライトガイド フレキシブル式Kenko(ケンコートキナー)14日以内出荷から36日以内出荷
光源装置用の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
シングルライトガイド インターロック式Kenko(ケンコートキナー)13日以内出荷から20日以内出荷
光源装置用の光ファイバーライトガイドです。任意の位置で固定させることが出来るインターロック式です。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mmKenko(ケンコートキナー)31日以内出荷
帯状の光を照射出来る2分岐のライトガイドです。
用途ウェハなどのマクロ検査などスリット寸法(mm)50タイプ【SUSチューブ】フレキシブル
ライトガイド(多成分ガラス耐熱仕様)Kenko(ケンコートキナー)36日以内出荷
多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。
用途近赤外光源装置用仕様チューブ:フレキシブル型長さ(mm)1000形状出射側先端金具:シングル型結束径(Φmm)ファイバー:6
石英ライトガイドKenko(ケンコートキナー)20日以内出荷
仕様キセノンランプ 光源XEF-501S・UV光源装置専用ライトガイド。
2分岐ライトガイド フレキシブル式Kenko(ケンコートキナー)20日以内出荷
光源装置用の2分岐型の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
2分岐ライトガイド インターロック式Kenko(ケンコートキナー)20日以内出荷
光源装置用の2分岐型の光ファイバーライトガイドです。任意の位置で固定させることが出来るインターロック式です。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。
画像処理アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3
偏光フィルターVSテクノロジー税込¥18,678¥16,980
照明器ホルダーSFC(エス・エフ・シー)税込¥28,578¥25,980
照明器ホルダーSFC(エス・エフ・シー)税込¥57,178¥51,980