特価
本日12月29日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製の支柱(ロッド)です。
1個
799 税込879
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。
仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです。クロスクランプや回転式クロスクランプと接続し、使用します。
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
1個
6,798 税込7,478
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです。
仕様【<Zブラケット>共通仕様】主要材質:アルミ (ZBR-2530:シンチュウ)、表面処理:黒アルマイト (ZBR-2530:黒塗装)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
1個
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

シグマ光機変換スペーサー
ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグマ光機キャリア
アズワン品番2-3120-04
1個
8,698 税込9,568
11日以内出荷

NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

M6タップをM4に変換するためのアダプターナットです。簡易ナット回し(主要素材:ステンレス、表面処理:無)は付属されています。※平面に取り付けると、1mm(Φ8部分)突出します。※発送は郵送に限らせていただきます。
仕様【<アダプターナット>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無 アズワン品番61-6966-11
1セット(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。カメラなどのレンズの結像系では、レンズの口径を制御して被写界深度を変えることに使われます。
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
1セット(5個)
1,098 税込1,208
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用の上面プレートです。上面プレートを変更することで、より大きな試料を搭載することができます。
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Z軸・XZ軸・XYZ軸ステージの垂直タイプのステージ面に取り付け、L型ブラケットの上面に他のアクセサリーを取り付けます。
仕様【<L型ブラケット>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。
仕様【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロッドスタンド(RS)に使用している部品です。
1個ほか
4,398 税込4,838
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(OBT-L/LH)に取り付け、スライドさせて任意の位置で固定できます。
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
1個
7,498 税込8,248
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハロゲンランプやキセノンランプなどの光源では、可視光以外に強い熱線(赤外線)放射が含まれています。これらのランプから熱の放射の影響のない可視光を取り出すときに使用します。
1個
8,298 税込9,128
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外域で特定の波長を透過させ、可視域をカットすることができるフィルターです。白色光から紫外光を取り出す場合や複数の波長の発光から紫外の必要な発光を取り出すのに使われます。
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フロスト型拡散板は非常に広い範囲に入射光を拡散させ、元の光源の輝度分布をなだらかにする効果があります。光源のフィラメントの結像防止や指向性がある照明の照射範囲の拡大、またはスクリーンとしても使用できます。
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高出力レーザや広い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります