樹脂製シングルタイプ :「ふた」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「吸着面寸法(Φmm)」から絞り込む
19(1)
24(1)
30(1)
80(1)
120(1)
210(1)
仕様ホールドフック、Tグリップ付
材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工
全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mm
パッド寸法(mm)直径80mm
自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時
吸着能力(kg)15
1個
¥8,050
税込¥8,855
当日出荷
付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム
質量(kg)1
全高(mm)88
ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)
最大吸着能力(kg)120
パッドサイズ(Φmm)210
1個(1個)
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。
ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
エスコ品番EA950CX
材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム
寸法(mm)【吸盤装着時】150
質量(g)60
パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30
荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
エスコ品番EA950DC-2B
セット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース
材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
寸法(mm)【サクションリフター】345×230
質量(kg)4
全高(mm)【サクションリフター】90
ケース寸法(mm)450×360×130
材質(ケース)【収納ケース】プラスチック
材質(ハンドル)樹脂
自重(kg)【サクションリフター】1.43
パッドサイズ(Φmm)120
吸着能力(kg)100
1個
¥42,400
税込¥46,640
当日出荷
『サクションリフター』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製シングルタイプ
- 樹脂製ダブルタイプ
- アルミ製シングルタイプ
- アルミ製ダブルタイプ
- 押しつけタイプ
- ゲージ付タイプ
- サクションリフター用部品
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。