樹脂製シングルタイプ :「物流」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA950DC-2B セット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース 材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム 寸法(mm)【サクションリフター】345×230 質量(kg)4 全高(mm)【サクションリフター】90 ケース寸法(mm)450×360×130 材質(ケース)【収納ケース】プラスチック 材質(ハンドル)樹脂 自重(kg)【サクションリフター】1.43 パッドサイズ(Φmm)120 吸着能力(kg)100
1個
42,400 税込46,640
当日出荷

仕様ホールドフック、Tグリップ付 材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工 全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mm パッド寸法(mm)直径80mm 自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時 吸着能力(kg)15
1個
8,050 税込8,855
当日出荷

付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム 質量(kg)1 全高(mm)88 ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く) 最大吸着能力(kg)120 パッドサイズ(Φmm)210
1個(1個)
34,800 税込38,280
翌日出荷

材質はプラスチック。パット部は天然ゴム。垂直方向用。
全高(mm)50 パッドサイズ(mm)62 自重(g)44 吸着能力(kg)15
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。 ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
エスコ品番EA950CX 材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム 寸法(mm)【吸盤装着時】150 質量(g)60 パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30 荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

おすすめ人気ランキング