アルミ製ダブルタイプ :「工場用 リフト」の検索結果
サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。. RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カップ数 = 2リフト許容高さ = 80kgカップ直径 = 115mm材質 = プラスチック
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。. RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カップ数 = 1リフト許容高さ = 5kgカップ直径 = 82.6mm
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。. RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カップ数 = 3リフト許容高さ = 80kgカップ直径 = 120mm材質 = アルミ, プラスチック
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。. RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カップ数 = 1リフト許容高さ = 40kgカップ直径 = 120mm材質 = プラスチック
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
『サクションリフター』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製シングルタイプ
- 樹脂製ダブルタイプ
- アルミ製シングルタイプ
- アルミ製ダブルタイプ
- 押しつけタイプ
- ゲージ付タイプ
- サクションリフター用部品
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。