アルミ製ダブルタイプ :「持ち上げ」の検索結果
関連キーワード
RS Pro 2 カップ吸引リフター、 70 kgRS Pro のこの 2 カップ吸引リフターは、ガラスパネル、金属シート、その他の作業しにくいアイテムを 70 kg まで運ぶことができる、パワフルなハンドヘルドツールです。サクションリフターは、あらゆる形状とサイズが用意されていますが、通常は、バー状のハンドルで接続された 2 つのゴム製吸引カップで構成されています。吸引パッドを平らな面に取り付けると、動かなくなることのない、安全で効果的なハンドルが得られます。 この吸引リフターは、軽量ながら耐衝撃性に優れたプラスチックハンドルを備えています。デュアルサクションカップは非常に効果的で、さまざまな素材を持ち上げることができます。また、吸引リフターを使用すれば、ファイリングキャビネットや収納ユニットなど、面倒なアイテムを運ぶこともできます。 サクションリフターを使用することで、移動する物体の損傷のリスクが大幅に削減されます。これは、産業や小売業界でガラスや金属などの繊細な材料を扱う際に重要になります。特長と利点.サクションリフター .耐衝撃性プラスチックおよび合成ゴム製ボディ .スチールと合成ゴム製の大型シングルカップ . 2 個のカップ(それぞれ直径 115 mm ) . 1 個、 2 個、 3 個以上のサクションカップを収納できます .リフト能力 70 kg . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カップ数 = 2リフト許容高さ = 70kgカップ直径 = 115mm材質 = プラスチック, 合成ゴム
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カップ数 = 2リフト許容高さ = 80kgカップ直径 = 115mm材質 = プラスチック
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カップ数 = 3リフト許容高さ = 80kgカップ直径 = 120mm材質 = アルミ, プラスチック
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カップ数 = 1リフト許容高さ = 40kgカップ直径 = 120mm材質 = プラスチック
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カップ数 = 1リフト許容高さ = 5kgカップ直径 = 82.6mm
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
『サクションリフター』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製シングルタイプ
- 樹脂製ダブルタイプ
- アルミ製シングルタイプ
- アルミ製ダブルタイプ
- 押しつけタイプ
- ゲージ付タイプ
- サクションリフター用部品
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。