アルミ製ダブルタイプ :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大吸着能力(kg)」から絞り込む
50(1)
60(2)
70(1)
100(1)
120(1)
少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)
エスコ品番EA950AC-50
材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
形状【吸着面】凸凹
全長(mm)350
質量(kg)1
高さ(mm)80
1個
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
平面。
材質【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
全長(mm)376
高さ(mm)78
質量(g)850
パッドサイズ(mm)120
吸着能力(kg)60
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
エスコ品番EA950EC-70B
セット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース
材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
寸法(mm)【サクションリフター】320×120
質量(kg)3.1
全高(mm)【サクションリフター】90
ケース寸法(mm)400×355×120
材質(ケース)【収納ケース】プラスチック
材質(ハンドル)樹脂
自重(kg)【サクションリフター】1
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミニウム
全高(mm)78
パット径(Φmm)120
サイズ(mm)376×250
材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム
吸着能力(kg)100
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様パッド面:フラット
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム
全長(mm)376
パット径(Φmm)120
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130
吸着能力(kg)60
総質量(kg)約2.4
1セット(2個)
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
『サクションリフター』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製シングルタイプ
- 樹脂製ダブルタイプ
- アルミ製シングルタイプ
- アルミ製ダブルタイプ
- 押しつけタイプ
- ゲージ付タイプ
- サクションリフター用部品
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。