32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着面寸法(Φmm)から絞り込む
ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」 GRABO(グラボ)ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」GRABO(グラボ)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書質量(kg)1.5( バッテリー含む)外形寸法(mm)297×181×115定格電力(W)16使用温度(℃)0~60寸法(Φmm)45(握りバー)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)14.8充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)仕様バッテリー充電式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ダブル・サクションリフター イチネンアクセスダブル・サクションリフターイチネンアクセス
2,898税込3,188
1個
当日出荷
キズをつけずにしっかり吸着します。フレキシブルハンドルで吸着効果抜群です。
用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に車のへこみ直しにトラスコ品番838-8283寸法(mm)吸着面:118ハンドル幅(mm)100最大耐荷重(kg)約50吸着力(kg)最大:50
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機)ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕SK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
ラバーフォームシール RK13001 GRABO(グラボ)ラバーフォームシール RK13001GRABO(グラボ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター材質黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル黒×赤(仕上)タイプラバーフォームシール
バッテリーパック モデルTB-05000 (P)SEラベル付 GRABO(グラボ)バッテリーパック モデルTB-05000 (P)SEラベル付GRABO(グラボ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用リチウムイオンバッテリー部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフタータイプバッテリーパックモデル、(P)SEラベル付使用温度(℃)0~60バッテリー容量(Ah)2.6
ロックシール GRABO(グラボ)ロックシールGRABO(グラボ)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
バキュームリフターGRABO用アクセサリーパーツです。
用途より凹凸の激しい表面(10mm程度の突起やくぼみ)にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準ラバーフォームーシールとほぼ同じです。トラスコ品番602-4811材質プラスチック、スポンジゴム寸法(mm)吸着面:290×170吸着力(kg)最大:170
スレンダーシール (GRABO専用パーツ) GRABO(グラボ)スレンダーシール (GRABO専用パーツ)GRABO(グラボ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
GRABO を使ってより幅広い作業に対応できる新しいアクセサリー品が出ました。 幅が狭く細長い材料に吸着させることができるアタッチメントです。 元々装着しているラバーフォームシールを外し、取り換えるだけで簡単に装着できます。また付属のアーチクリップを取付ければ本体にしっかり固定できます。
外形寸法(mm)411×175×315寸法(mm)371×65(吸着)材質プラスチック(フレーム)SBR スポンジゴム(黒色)、シリコンフォーム(赤色)使用温度(℃)0~60保管環境平常室温(推奨)仕様【最大保持力】60kg
50kg サクションリフター エスコ50kg サクションリフターエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。少々の凹凸にも吸着します。サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●本体材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:50kg●全長:343.2mm●パッドサイズ:Φ120mm●重量:650g●吸着面:凹凸アズワン品番65-3899-62
フィルター SN13017 GRABO(グラボ)フィルター SN13017GRABO(グラボ)
399税込439
1セット(2個)
12日以内出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用フィルター部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフタータイプフィルター
吸着式セーミングツール エスコ吸着式セーミングツールエスコ
60,200税込66,220
1個
欠品中
必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。
材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)1.5調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内材質(吸盤)特殊ゴムサイズ(mm)340×130パッドサイズ(mm)120×2
サクションホルダー EA950XMシリーズ エスコサクションホルダー EA950XMシリーズエスコ
9,110税込10,021
1個
翌日出荷
レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260gアズワン品番65-9326-36
[ポンプ付]サクションリフター エスコ[ポンプ付]サクションリフターエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
平行方向用。ポンプ付。
全高(mm)85
サクションリフター(凹凸用) エスコサクションリフター(凹凸用)エスコ
6,080税込6,688
1個
翌日出荷
EA950AC-50、旧EC-50の替パッド交換パッドセット。
パッド寸法(mm)120入数(個)1
充電器 モデルXVE-1680150 ACケーブル付 GRABO(グラボ)充電器 モデルXVE-1680150 ACケーブル付GRABO(グラボ)
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用充電器(ACケーブル付)オプション部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフタータイプ充電器(ACケーブル付)
真空吸着パッド:SpacePad《空/SORA》 ユニキューブ真空吸着パッド:SpacePad《空/SORA》ユニキューブ
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
本製品はこれまでご愛顧いただいてきましたタコパッドの後継機として開発いたしました。本製品は従来品(タコパッド)より吸着力を向上させ、より軽量で小型化した扱いやすい製品になっています。また品名も高所での使用をより身近なものにする思いも込めて(SpacePad《空》:SORA)にいたしました。これからは能力的にもより進化した製品にしていきますのでよろしくお願い致します。真空値-80~85キロパスカル、真空吸着力145kg(平滑面)、軽量小型(Φ180、重量1600グラム)、ワンタッチロッカースイッチ、バッテリチェッカー取り付け、AC/DC両用稼働タイプあり。バッテリー持続時間/5~6時間程度、メンテナンスにより永年使用可。
用途風力発電塔メンテナンス・高所作業ビルメンテ用ゴンドラ及び高所ロープ作業者の振れ止め、重量物の移動などで使用。作業効率化で多大な 有用性有(カスタマー情報)適合石、コンクリート、鉄板、サイディング、木材、段ボール等々質量(kg)1.64(1way) 1.69(2way)電源AC/DC併用稼働(2wayモデルのみ)連続使用時間6時間程度(LEDにより充電警告)直径×高さ(cm)17.8×15.8 (高さに変更はありません)関連資料(1.39MB)吸着力(kg)138(吸着面の状況や漏気状況で異なる)
[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド エスコ[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッドエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
仕様●パッドサイズ:Φ120mm●入数:1個●EA950AC-60、DC、EC-70、-70Bの替パッド●交換パッドセットアズワン品番67-4722-56
バキュームリフター Three AxisバキュームリフターThree Axis
1,198税込1,318
1個
当日出荷
キズをつけずにしっかり吸着します。取っ手のない棚や物の移動、車のへこみ直しに最適です。
用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に車のへこみ直しにトラスコ品番838-8281寸法(mm)【吸着面】118最大吸着能力(kg)20ハンドル幅(mm)85
[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッドエスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
交換パッドセット。
パット径(Φmm)120
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ エスコアタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
フォーム付。EA950DC-2B、EA950EC-70B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
仕様●サイズ(mm):450×360×123(H)●内寸:約420(W)×300(D)×65(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):1.4●材質:プラスチックアズワン品番65-9260-42
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ エスコアタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
フォーム付。EA950AC-60B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
仕様●サイズ(mm):340×270×130(H)●内寸:約315(W)×235(D)×75(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):0.7●材質:プラスチックアズワン品番65-9260-41
サクションホルダー EA950XMシリーズ エスコサクションホルダー EA950XMシリーズエスコ
9,110税込10,021
1個
翌日出荷
レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ120mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M10●自重:380g●全高:103.4mmアズワン品番65-9326-37
[ポンプ付]サクションリフター エスコ[ポンプ付]サクションリフターエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
仕様替パッド 適合品番EA950CE
材質特殊ゴム寸法(Φmm)220入数(個)1
サクションリフター サクションリフター(凹凸用) エスコサクションリフター サクションリフター(凹凸用)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。
材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)120
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
EA950Fの替パッド。
材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)180
[ポンプ付]サクションリフター エスコ[ポンプ付]サクションリフターエスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
EA950C-1替パッド。
材質特殊ゴム寸法(mm)213入数(個)1
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
EA950Bの替パッド。
軸径(Φmm)12入数(個)1パッドサイズ(mm)180
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ
4,320税込4,752
1セット
翌日出荷
EA950A-2A、EA950AS-1の替パッド交換ゴムワッシャーセット。
パッド寸法(mm)120入数(個)1
サクションホルダー エスコサクションホルダーエスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
高さ、奥行のが調整可能(±3mm)
寸法(mm)76×94.8×94.9調整範囲(mm)(高さ/奥行)±3パッドサイズ(mm)55
固定型サクションホルダー エスコ固定型サクションホルダーエスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷
マグネット式コーナーホルダ エスコマグネット式コーナーホルダエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA950XD
サクションホルダー エスコサクションホルダーエスコ
17,900税込19,690
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA950XB
コーナー支持金具 エスココーナー支持金具エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷

サクションリフター』には他にこんなカテゴリがあります

サクションリフター用部品