サクションリフター用部品 :「ふた」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空状態がひと目で分かるポンプ付
仕様吸着パッド材質:特殊ゴム 付属品プラスチックケース 質量(kg)1 材質(本体)アルミ合金 全高(mm)88 ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く) 吸着面寸法(Φmm)180 アズワン品番64-7965-72 パッドサイズ(Φmm)210 吸着能力(kg)最大120
1個
34,800 税込38,280
当日出荷

1個
特価
3,220 税込3,542
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●パッドサイズ:Φ120mm●入数:1個●EA950AC-60、DC、EC-70、-70Bの替パッド●交換パッドセット アズワン品番67-4722-56
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

フォーム付。EA950AC-60B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
仕様●サイズ(mm):340×270×130(H)●内寸:約315(W)×235(D)×75(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):0.7●材質:プラスチック アズワン品番65-9260-41
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ120mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M10●自重:380g●全高:103.4mm アズワン品番65-9326-37
1個
8,810 税込9,691
翌日出荷

ケース付。別売のEA950YB-170を併用すれば45°のマイスターエッジのある板をすばやく正確に位置固定できます。
寸法(mm)160×176 パッド径(Φmm)110
1セット(2個)
99,800 税込109,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様替パッド 適合品番EA950CE
材質特殊ゴム 寸法(Φmm)220 入数(個)1
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

EA950XJ-1用替パッド。
材質天然ゴム 寸法(mm)55 入数(個)1
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。
材質特殊ゴム 入数(個)1 パッドサイズ(mm)120
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

EA950Fの替パッド。
材質特殊ゴム 入数(個)1 パッドサイズ(mm)180
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

EA950Bの替パッド。
軸径(Φmm)12 入数(個)1 パッドサイズ(mm)180
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

EA950AC-50、旧EC-50の替パッド交換パッドセット。
パッド寸法(mm)120 入数(個)1
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

1個
40,700 税込44,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換パッドセット。
パット径(Φmm)120
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。
材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)1.5 調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内 材質(吸盤)特殊ゴム サイズ(mm)340×130 パッドサイズ(mm)120×2
1個
58,200 税込64,020
8日以内出荷

レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260g アズワン品番65-9326-36
1個
8,810 税込9,691
翌日出荷

バキュームポンプがそれぞれ2つずつ付いており、個々のバルブを通ってバキュームするので、部品組立の際、位置決めが簡単にできます。赤い線が見えなくなるまでポンプして下さい。3~5回ポンプするだけで十分なバキュームが得られます。バキュームは接着済みで固定されるまで安定したままです。バキューム技術により、簡単に接着できます。例えば、ガラスケース、水槽、ガラス、キャビネットの棚、仕切、その他直角の構造物、フレーム無しの構造物である。パースペックスやラミネート加工されたパネルのような無通気性の材質を接着する時にも、重要な製品です。
仕様●面サイズ:73×100×100mm●付属品:収納ケース●入数:2個 アズワン品番65-5670-54
1セット(2個)
71,100 税込78,210
4日以内出荷

高さ、奥行のが調整可能(±3mm)
寸法(mm)76×94.8×94.9 調整範囲(mm)(高さ/奥行)±3 パッドサイズ(mm)55
1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

EA950C-1替パッド。
材質特殊ゴム 寸法(mm)213 入数(個)1
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

EA950A-2A、EA950AS-1の替パッド交換ゴムワッシャーセット。
パッド寸法(mm)120 入数(個)1
1セット
4,170 税込4,587
翌日出荷

幅(mm)スライド調整:13 寸法(mm)180×180 パッドサイズ(mm)120 材質(パッド)天然ゴム
1個
34,800 税込38,280
3日以内出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

解除ボタン付 ポンプ操作で吸盤を吸着させます。 本体を対象にまっすぐ押し付けてポンプの赤いラインがハンドル内に隠れたままの状態になるまで操作します。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 解除ボタンを押すと吸盤は対象から外れます。
仕様●本体材質:アルミニウム●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:垂直方向に80kg以下●全高:85mm●吸着パットサイズ:Φ220mm●重量:1080g●付属品:収納ケース(サイズ/310×280×105mm) アズワン品番67-2997-53
1個
34,900 税込38,390
4日以内出荷

フォーム付。EA950DC-2B、EA950EC-70B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
仕様●サイズ(mm):450×360×123(H)●内寸:約420(W)×300(D)×65(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):1.4●材質:プラスチック アズワン品番65-9260-42
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。少々の凹凸にも吸着します。サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●本体材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:50kg●全長:343.2mm●パッドサイズ:Φ120mm●重量:650g●吸着面:凹凸 アズワン品番65-3899-62
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

平行方向用。ポンプ付。
全高(mm)85
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)