サクションリフター用部品 :「機械・工具」の検索結果
関連キーワード
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。少々の凹凸にも吸着します。サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●本体材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:50kg●全長:343.2mm●パッドサイズ:Φ120mm●重量:650g●吸着面:凹凸
アズワン品番65-3899-62
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
解除ボタン付
ポンプ操作で吸盤を吸着させます。
本体を対象にまっすぐ押し付けてポンプの赤いラインがハンドル内に隠れたままの状態になるまで操作します。
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
解除ボタンを押すと吸盤は対象から外れます。
仕様●本体材質:アルミニウム●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:垂直方向に80kg以下●全高:85mm●吸着パットサイズ:Φ220mm●重量:1080g●付属品:収納ケース(サイズ/310×280×105mm)
アズワン品番67-2997-53
1個
¥34,900
税込¥38,390
3日以内出荷
『サクションリフター』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製シングルタイプ
- 樹脂製ダブルタイプ
- アルミ製シングルタイプ
- アルミ製ダブルタイプ
- 押しつけタイプ
- ゲージ付タイプ
- サクションリフター用部品
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。