絞り込み
ブランド
  • サカエ(3)
  • TRUSCO(2)
高さ(mm)
  • 600~800未満(1)
  • 800~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(2)
間口(mm)
  • 600~800未満(5)
奥行(mm)
  • 400~600未満(5)
棚段数
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 色その他(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(3)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(5)
その他・グリーン・グレー・ベージュ・ホワイト
耐荷重(kg)
  • 50
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 75(4)
  • 80(3)
  • 100(57)
  • 120(17)
  • 130(11)
  • 140(7)
  • 150(167)
  • 192(2)
  • 200(14)
  • 210(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 400(1)
引出し
  • あり(1)
あり
キャスター径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(4)
75・100
材質(本体)
  • スチール(3)
スチール
キャスター
  • 自在×4(2)
自在×4
ストッパー
  • あり(5)
あり
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
ウレタン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
600~800未満(1)
800~1000未満(2)
1000~1200未満(2)
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付)TRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。
寸法(mm)50(こぼれ止め)ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H925/3段/振動吸収キャスター付) サカエCSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H925/3段/振動吸収キャスター付)サカエ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)(天棚板)925、(取手高)1185材質(本体)スチール材質(車輪)帯電防止ウレタン段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付) サカエCSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付)サカエ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)(天棚板)785、(取手高)1045材質(本体)スチール材質(車輪)帯電防止ウレタン段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H645/2段/振動吸収キャスター付) サカエCSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H645/2段/振動吸収キャスター付)サカエ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)(天棚板)645、(取手高)905材質(本体)スチール材質(車輪)帯電防止ウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェニックスワゴン(省音タイプ・三方棚板1枚付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・三方棚板1枚付)TRUSCO
68,980税込75,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の一方が開口しているために積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐために取り出し口に少し傾斜をつけています。
寸法(mm)50(こぼれ止め)ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25引出し均等耐荷重(kg)10

スチールワゴン』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ式ワゴン