4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(mm)」から絞り込む
600~800未満(3)
800~1000未満(2)
深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。
寸法(mm)50(こぼれ止め) ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の一方が開口しているために積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐために取り出し口に少し傾斜をつけています。
寸法(mm)50(こぼれ止め) ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25 引出し均等耐荷重(kg)10
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) 深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管がしやすく実用的です。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に トラスコ品番183-2704 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール 質量(kg)37.4 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番64-8637-60 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
90,980 税込100,078
当日出荷

抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) 深さが異なる引出しが付いており、書類の保管や小物の管理において使い分けができます。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
90,980 税込100,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)