アングル式ワゴン :「取り付け 棚」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棚段数」から絞り込む
5(1)
堅牢・安全・美観三拍子揃った新しいワゴンです。ダブルテーパー加工。 皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。棚板は50mmピッチで段替え可能。直進安定金具標準装備。 自在キャスターの回転を止めることができるため、ご使用になる現場や用途に合わせて取り付けの選択ができます。
用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで 仕様組立式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
70,980 税込78,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPE-02PNI スペシャルワゴン(SPEタイプ/エラストマー車/マット付/パンチングパネル仕様) サカエ 動画あり
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 傷防止用のマットが標準装備されています。パンチングパネルが付いていますので専用フックを取付でき、工具などの管理・収納に最適です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品マット付、補強板付、パンチングパネル付 質量(kg)7 色(本体)アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×710 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

SPE-03PNI スペシャルワゴン(SPEタイプ/エラストマー車/パンチングパネル仕様) サカエ 動画あり
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 パンチングパネルが付いていますので専用フックを取付でき、工具などの管理・収納に最適です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品パンチングパネル付 質量(kg)10 色(本体)アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×810 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

ニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ゴム車/パンチングパネル付) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。パンチングパネルが付いていますので専用フックを取付でき、工具などの管理・収納に最適です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)