25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(mm)」から絞り込む
200未満(1)
600~800未満(1)
800~1000未満(9)
1000~1200未満(8)
ツールワゴン 引出付き モノタロウ 動画あり
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)19 板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(mm)645×348×80 トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.3MB) 材質(荷台)EVA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペシャルワゴン(SPEタイプ/エラストマー車) サカエ 動画あり
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツールワゴンEA956FD-1Aの引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途EA956FD-1A用。 材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)479×293 発泡倍率黒20・赤25
1セット
1,580 税込1,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)5 寸法(mm)565×397 質量(g)25 アズワン品番64-2290-75
1枚
560 税込616
翌日出荷

ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用 材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)565×397 発泡倍率黒20・赤25
1セット
2,390 税込2,629
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます。天面を傷をつけないラバーマットが付属しています。キャスターはラバー素材で耐油性があり、音を抑えます。4隅のコーナーバンパーが万が一の衝突から対象物やロールキャブ自身を守ります。
材質スチール
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
適合機種TWR-421型 材質本体:スチール 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
1組(3枚)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製でトレーは継ぎ目のない一枚シボリ型ですので油漏れの心配がありません。
材質本体:スチール 品名浅型トレー ピッチ(mm)95 キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 棚板上段 天板 中・下段 トレータイプ
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。組立不要です。
用途工具の持ち運びや収納に。 高さ(mm)920 奥行(mm)335 間口(mm)536 引出し数3 キャスター径(Φmm)160 引出し内寸法(mm)間口418×奥行205
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色彩による職場環境の改善をご提案します。 作業環境を改善し作業に合わせた効果を体感してください。 (赤:注意力・警戒心を喚起、青:爽快感・冷静さ、気:明るさ・希望) 作業工程ごとに色を変え工程の効率アップができます。
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色彩による職場環境の改善をご提案します。 作業環境を改善し作業に合わせた効果を体感してください。 (赤:注意力・警戒心を喚起、青:爽快感・冷静さ、気:明るさ・希望) 作業工程ごとに色を変え工程の効率アップができます。
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体外装を二重構造にすることにより、強度が増して万が一へこみができても引き出しレールは守られます。引き出し個別ロック、集中ロックの安全性の高い設計です。
用途各種工具収納。 仕様引き出し:100%オープン可能 トラスコ品番126-6645 セット内容キー(2個)、仕切板 材質スチール 質量(kg)74.1 引出し寸法(mm)80×527×348(5段)、165×527×348(2段)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 HAZETブルー 高さ(mm)1020 奥行(mm)518 間口(mm)785 積載荷重(kg)540 均等荷重(kg)25 キャスター径(Φmm)125
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 HAZETブルー 高さ(mm)1020 奥行(mm)518 間口(mm)785 積載荷重(kg)540 均等荷重(kg)25 キャスター径(Φmm)125
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル付きでスムーズに操作できます。粉じん防錆、防傷効果に優れています。それぞれの引出しを1か所でロックできます。500kgの耐荷重があり頑丈に使えます。
仕様ボールベアリングガイドレール
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

常設、車載、出張作業にも対応可能な3段+天板が付いた伸縮タイプのツールボックスです。 2本のポールは折りたたみ式です。 収納時の開放防止ロック用南京錠付です。 キャスターの動きがスムーズで、移動にストレスを感じさせません。 ポールとキャスターは組立となります。
トラスコ品番783-2966 材質スチール 質量(kg)27.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)725×398×1002(647) 支柱径(Φmm)33 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)725×398×1002
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

7段工具箱 JTC 動画あり
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具収納ワゴン サカエ 動画あり
小さなワゴンに大きな収納力、工具を集中管理できるワゴンが新登場
色(本体)ブルー
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。
材質スチール 質量(kg)66 耐荷重(kg)500(引き出し:40) 材質(キャスター)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含) 引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個
1台
108,000 税込118,800
翌日出荷

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
適合機種TWR-4型 材質本体:スチール 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
1組(3枚)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
適合機種TWR-2型 材質本体:スチール 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
1組(3枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
適合機種TWR-221型 材質本体:スチール 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
1組(3枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スチールワゴン』には他にこんなカテゴリがあります