「高さ(mm)」から絞り込む
ツールワゴンエスコ翌日出荷
鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。
材質スチール質量(kg)66色青耐荷重(kg)500(引き出し:40)材質(キャスター)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含)引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴンエスコ当日出荷
仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2質量(kg)39.9内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段アズワン品番64-2290-67引出し耐荷重(kg)各30
6段 ツールワゴンエスコ8日以内出荷
高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン。
大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。
こぼれ落ち防止天板。天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。
開閉表示:施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。
一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。
樹脂製ハンドル:幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。
ラッチ機構:引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。
スライドレール:高性能なボールスライドレールを使用。
引出し耐荷重30kg・レール作動距離405mm。
材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2質量(kg)53.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×3段、483×406×146×3段アズワン品番64-2290-68グリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)各30引出し高さ(mm)75×3段、150×3段
775x515x880mmツールワゴンエスコ翌日出荷
引出しのロックはトップ内部にあるレバーで操作でき、トップ部は鍵で施錠できます。
トップ部が開き、工具を収納することができます。
仕様自在キャスター×4(直径100×30mm) (内2個ストッパー付)質量(kg)48耐荷重引出し:25、底部棚:50
『スチールワゴン』には他にこんなカテゴリがあります