滅菌可能なカラフルカップ色分けすることで薬液等の誤認を防止できます。
使用する前にオートクレーブ滅菌することも可能です。
目盛付き(5mLごと)オートクレーブ可(135℃・5分)。
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)50
内側に名札入れが付いています。
仕切板(別売)で2つに仕切ることができます。
散薬トレーやベッド用与薬ケース等で「朝」・「昼」・「夜」・「寝る前」の区分を色別で管理するのに便利です。
分包紙がピッタリと納まります。
1引出しで1日朝昼夜時間薬の4回投薬として7日間管理します。
薬が少量の場合は仕切板(別売)を入れる事で1引出し2患者管理できます。
材質ABS樹脂
品名個人ケース(レッド)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×65×60
アズワン品番0-2584-02
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
傾斜ボックスになっているので、出し入れが簡単です。
材質PS(ポリスチレン)
サイズ(幅)600×(奥行)168×(高さ)207mm
整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。
個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。
付属品透明仕切板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×256×43
仕様鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具)
付属品棚板×2枚
材質本体/スチール
開口角(°)180°
棚板調整ピッチ(mm)20
見た目にやさしい木製薬品棚中段薬品棚は棚板の高さが調整できますので、用途に応じたトレーの組み換えが可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具)
付属品棚板×2枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
開口寸法(mm)幅370
有効内寸法(mm)862×391×1000
棚板調整ピッチ(mm)20
挟んで押すだけでPTPシートから薬を取り出せます。
底部に滑り止めが付いていますので片手でも薬を取り出せます。
材質ポリカーボネート
アズワン品番8-7223-01
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様鍵付き(開閉表示付き)、組み立て式(要工具)
付属品棚板×5枚
材質本体/スチール
開口角(°)180°
材質本体/スチール塗装仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セレクトナビ:350×465×2100
対応トレー:ハーフ
アズワン品番8-3996-12
最大収納数トレー:浅型/22枚、深型/11枚
1個
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
材質(本体)スチール塗装仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×453×60
アズワン品番8-3997-03
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様組み立て式(要工具)
適合PT-7T/スタンダード、PT-4T/ハーフ
材質本体/スチール
収納数浅型/22枚、深型/11枚
仕様組み立て式(要工具)、上置き・下置き兼用
付属品棚板×2枚
材質本体/スチール
棚板調整ピッチ(mm)20
セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1
アズワン品番8-8441-01
1セット
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
狭いスペースに適したコンパクトサイズが登場
外形寸法(mm)小型/93×200×85、大型/190×200×85
内形寸法(mm)小型/87×162×71、大型/184×162×71
材質外側・引出し/PMMA(アクリル)、裏側/PVC(塩化ビニル樹脂)
連結式個人ケース(別売0-5992-01~)が4×7列、合計28個入ります。4列は朝・昼・夕方・寝る前の4回、7列は一週間分といった使い方や、28人の一回分×4色という使い方が可能です。ハンドルを付ければ持ち運びにも便利です。
材質本体/カイダック、ハンドル/スチール製(ビニールコーティング)
サイズ(幅)400×(奥行)320×(高さ)78mm
ボックスは輸液バッグがすっきり入る大きさで、ポケットケース(別売)を付けるとアンプル等を入れるのに便利です。
ボックスは載せるだけで固定でき、重ね置きも可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)130×180×120
アズワン品番0-5354-11
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌々日出荷
爪がありますので分包紙が飛び出る心配がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×65×40
仕切板は全て取りはずして掃除ができます。トレーを積み重ねて使用できます。便利な名札差し付きです。
種別32人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×340×41.5
コマ数1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(縦×横)(mm)140×175
アズワン品番0-170-01
1枚
¥554
税込¥609
翌々日出荷
整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。
種別24人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×340×41.5
底部が球状で液溜りがありません。
仕様フタ付き
材質PP(ポリプロピレン)
アズワン品番0-171-06
径(mm)×高さ(mm)Φ45×58/60※フタ含む
1箱(100個)
¥12,177
税込¥13,395
翌々日出荷
複数の錠剤を一度に割ることが可能です。
刃に触れることなく安全にお使いいただけます。
錠剤をしっかり固定し、カット位置のずれや錠剤の飛散を防止します。
仕様●サイズ(mm):100×50×55●色:ブルー●材質:本体/ABS樹脂、刃/ステンレス(SUS420)●適応錠剤サイズ:17mm未満●重量:約80g●カッター幅:約55mm●付属品:清掃用ブラシ●※錠剤の形状、材質、種類によっては対応できないものもございます。●※錠剤を並べる際は同じサイズの錠剤のみ並べてください。
アズワン品番8-394-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
オートクレーブ可能です。
ヘラ形状がナイフ形になっているため、隅々まで取りやすいです。
仕様●ヘラ幅×ヘラ部長さ×全長(mm):32×98×187●材質:ナイロン●オートクレーブ可(135℃)●※複数回のオートクレーブにより製品に焼け色がつくことがあります。
アズワン品番8-590-01
1本
¥359
税込¥395
翌々日出荷
見た目にやさしい木製薬品棚上段ダウンウォールは、調剤棚と天井の空間を有効活用できます。
アジャスター付。組み立て式(要工具)。
仕様昇降ダウンウォール本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂)
寸法(mm)上段用/930×350×700
最大積載量(kg)【上段ダウンウォール】10(3段切替えレバー付き)
アズワン品番7-4510-01
1台
¥81,900
税込¥90,090
10日以内出荷
日常点検シート付きですので、すぐに使用できます。
仕様分銅等級M1級セット
セット内容200g×2個、100g×2個、50g×1個、20g×2個、10g×1個、5g×1個、2g×2個、1g×1個、ピンセット、作業用布手袋、プラスチックケース、日常点検シート
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
アズワン品番7-3971-01
1セット
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。