本計量器具は、水薬容器にノズルを装着し、このノズルに設けた柱部を軽量カップに設けた必要容量の階段部にあわせることで、計量カップ底面とノズル先端の距離が一定に維持されるようになっています。余分に押し出された場合には、容器の復元力でノズルの先端まで吸引されるため、あわせた容量で正確に計量できる構成にしたもので、5 つの容量(1mL、1.5mL、2mL、2.5mL、3mL)が計量できます。
付属品オーバーキャップ、ノズル、計量カップ、投薬瓶(60mL)
材質ノズル/ポリエチレン・オーバーキャップ、計量カップ/ポリプロピレン
容量(mL)1/1.5/2/2.5/3
耐熱温度(℃)80
アズワン品番69-3874-79
1箱(1セット)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。