重量棚 :「サカエ 重量棚」の検索結果

重量棚とは均等積載量1トンを超えるタイプのラックのことです。主要構造部分をボルトで固定した重量棚は堅牢なつくりが特徴で、重い荷重にも耐えられるようC型形状の支柱によって支えられています。横材、斜材で補強されているタイプが多い重量棚は耐震性にも優れた便利なアイテム。工場など作業現場で使用されています。サイズや棚の数などバラエティー豊かなアイテムがあり、スペースに応じて選ぶと良いでしょう。高さや奥行きを揃えれば増結することもでき、連結用のアイテムを組み合わせて使用することもできます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式 トラスコ品番506-3124 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1580×639×1821 有効間口(mm)1430 棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷