絞り込み
ブランド
  • タカギ
  • モノタロウ(3)
  • グリーンライフ(24)
  • エスコ(18)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • 三洋化成(15)
  • GARDENA(ガルデナ)(12)
  • ハタヤリミテッド(8)
  • 日之出化成(8)
  • HARAX(ハラックス)(8)
  • セフティー3(4)
  • POPE(4)
  • カクダイ(3)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • ケルヒャー(2)
  • 昭和ブリッジ販売(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日立製作所(2)
  • 浅香工業(2)
  • ハラックス(2)
ホース長さ(m)
  • 1.2(1)
  • 10(10)
  • 15(9)
  • 20(10)
  • 30(7)
  • 50(1)
カバー有無
  • あり(9)
  • なし(4)
巻取形式
  • 手動(12)
  • 自動(1)
キャスター有無
  • なし(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
1.2(1)
10(10)
15(9)
20(10)
30(7)
50(1)
オーロラZERO タカギオーロラZEROタカギ(21件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。 ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用適合蛇口外径(Φmm)14~18材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)カバーなし材質(本体)ポリプロピレンキャスターなし噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー巻取形式手動
オーロラBOXYツイスター タカギオーロラBOXYツイスタータカギ(22件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18カバーありホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)加工(ホース)防藻加工ノズルワンタッチ取付耐熱温度(℃)60ニップル蛇口:工具不要のレバー式適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5巻取形式手動
散水ホースリール タフブラウン タカギ散水ホースリール タフブラウンタカギ(34件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)ホース内径(Φmm)12カバーなしキャスターなし巻取形式手動
オーロラナノ タカギオーロラナノタカギ(14件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。 ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18仕様持ち運び用取手付材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付
マーキュリーツイスター(CG) タカギマーキュリーツイスター(CG)タカギ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)ホース長さ(m)30適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
NANO NEXT タカギNANO NEXTタカギ(25件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。カバーありキャスターなし巻取形式手動適合ホースサイズ内径7.5mmシャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギマーキュリーⅡツイスター(CG)タカギ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途散水用仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18mm
BOXY NEXT タカギBOXY NEXTタカギ(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
紫外線からホースの劣化を低減するカバータイプのホースリールです。
用途屋外散水用。 スタイリッシュでお洒落なカラーのカバー付きホースを使用したい方に。 収納スペースが狭くても洗車や清掃をメインで使用したい方に。 お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に。カバーあり使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×401×402ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
BOXY NEXT タカギBOXY NEXTタカギ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBRカバーあり質量(kg)5.9使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
Nano Next タカギNano Nextタカギ(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11カバーありキャスターなし巻取形式手動
ハンドルセット タカギハンドルセットタカギ
399税込439
1個
当日出荷
リフトメタルの補修部品です。
用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1434幅(mm)200高さ(mm)120奥行(mm)39
オーロラV50m(CG) タカギオーロラV50m(CG)タカギ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用流量たっぷり水やりをされたい方に広い範囲で水やりをされる方にトラスコ品番-幅(mm)390ホース:チャコールグレー高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
金属製ホースリール リフトメタル カバー付き 20m タカギ金属製ホースリール リフトメタル カバー付き 20mタカギ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。 金属製のボディで高い耐久性です。 ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。 工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。 ねじがないので蛇口に傷がつきません。 ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。スタイリッシュでお洒落なカラーの着脱可能なカバー付きホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方にトラスコ品番365-1116カバーあり質量(kg)10.387スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×393×363ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
オーロラNANONEXT タカギオーロラNANONEXTタカギ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)7.5
コンパクトリール(BR) タカギコンパクトリール(BR)タカギ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。ホワイト/ブラウンでベランダやお庭に馴染む色合いです。通水・止水の切り替えが手元のレバーでワンクリック操作で簡単です。スリーブを回すと4つの水形(キリ・ストレート・ジョロ・シャワー)と切り替えができます。ノズルとコネクターを簡単に着脱できます。安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11使用圧力(MPa)0.7奥行(mm)120高さ(mm)300ブラウン適合蛇口外径(Φmm)14~18ノズルワンタッチ取り付け
コンパクトリール(CG) タカギコンパクトリール(CG)タカギ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にトラスコ品番-幅(mm)220ホース:チャコールグレー高さ(mm)280タイプコンパクト奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで巻取長さ(m)10最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
自動巻ホースリール オーロラX (15m巻) タカギ自動巻ホースリール オーロラX (15m巻)タカギ(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ボタンを押すと自動で巻き取り、離すと停止します。 ノズル蛇口本体の接続がワンタッチ 握るだけで、通水・止水が可能。ワンクリックレバー。
ホース長さ(m)15トラスコ品番477-7069カバーあり質量(kg)3.81寸法・サイズ(mm)250×338×335 (WxDxH)キャスターなしホース内径(Φmm)7.5mm適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式自動
オーロラ Light タカギオーロラ Lightタカギ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホース巻き取りハンドル付のハンガータイプのコンパクトリール。 ラティスや壁だけでなく、支柱にも取り付けられます。 散水ノズルは4タイプの水形切り替えが可能です。
用途散水ホース長さ(m)10トラスコ品番835-9913カバーなし質量(g)1596キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281シャワー種類キリ、ストレート、ジョロ、シャワー巻取形式手動
オーロラLIGHT(NB) タカギオーロラLIGHT(NB)タカギ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に質量(g)1896寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)15
オーロラNANO BR タカギオーロラNANO BRタカギ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーありホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
金属製ホースリール リフトメタル カバーなし 30m タカギ金属製ホースリール リフトメタル カバーなし 30mタカギ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
金属製のボディで高い耐久性です。 ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。 工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。 ねじがないので蛇口に傷がつきません。 ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。トラスコ品番365-1113カバーなし質量(kg)9.839スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×390×361ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ノズル付きホースセット 10m タカギノズル付きホースセット 10mタカギ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ノズル付きの10mホースになります。
用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1トラスコ品番338-8287ネイビー使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
オーロラ LIGHT(BR) タカギオーロラ LIGHT(BR)タカギ
4,198税込4,618
1台
当日出荷
立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に幅(mm)211ブラウン高さ(mm)281奥行(mm)217使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18
ホースリール オーロラX15m(CG) タカギホースリール オーロラX15m(CG)タカギ
5,980税込6,578
1台
4日以内出荷
シャワーヘッド用 アダプターセット タカギシャワーヘッド用 アダプターセットタカギ
399税込439
1個
当日出荷
シャワーヘッドの交換パーツです。
トラスコ品番392-4767
コンパクトリール15m(CG) タカギコンパクトリール15m(CG)タカギ
3,298税込3,628
1台
当日出荷
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にトラスコ品番-幅(mm)220ホース:チャコールグレー高さ(mm)280タイプコンパクト奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)15適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで巻取長さ(m)15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

散水用ホースリール