商品豆知識
「ホース長さ(m)」から絞り込む
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)14~18
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
カバーなし
材質(本体)ポリプロピレン
キャスターなし
噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。
ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。
散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。
持ち運びながら散水使用をされる方に。
ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
適合ホースサイズ内径7.5mm
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
仕様持ち運び用取手付
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
ノズルワンタッチ取付
「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途散水用
仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)
材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂
適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18mm
紫外線からホースの劣化を低減するカバータイプのホースリールです。
用途屋外散水用。
スタイリッシュでお洒落なカラーのカバー付きホースを使用したい方に。
収納スペースが狭くても洗車や清掃をメインで使用したい方に。
お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に。
カバーあり
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×401×402
ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)
ノズルワンタッチ取付
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。
ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。
付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。
お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBR
カバーあり
質量(kg)5.9
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372
ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)
ノズルワンタッチ取付
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。
究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)7.5
狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用。流量たっぷり水やりをされたい方に。広い範囲で水やりをされる方に
トラスコ品番-
幅(mm)390
色ホース:チャコールグレー
高さ(mm)410
タイプオープン
奥行(mm)421
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)50
ホース長さ(m)(蛇口側)1.2
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
色(本体)ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで
巻取長さ(m)50
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ボタンを押すと自動で巻き取り、離すと停止します。
ノズル蛇口本体の接続がワンタッチ
握るだけで、通水・止水が可能。ワンクリックレバー。
ホース長さ(m)15
トラスコ品番477-7069
カバーあり
質量(kg)3.81
寸法・サイズ(mm)250×338×335 (WxDxH)
キャスターなし
ホース内径(Φmm)7.5mm
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式自動
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。
金属製のボディで高い耐久性です。
ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。
工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。
ねじがないので蛇口に傷がつきません。
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。スタイリッシュでお洒落なカラーの着脱可能なカバー付きホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
トラスコ品番365-1116
カバーあり
質量(kg)10.387
色スレートグリーン
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×393×363
ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。
立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に
質量(g)1896
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281
ホース内径(Φmm)7.5
ホース長さ(m)15
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
金属製のボディで高い耐久性です。
ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。
工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。
ねじがないので蛇口に傷がつきません。
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。
トラスコ品番365-1113
カバーなし
質量(kg)9.839
色スレートグリーン
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×390×361
ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。
立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に
幅(mm)211
色ブラウン
高さ(mm)281
奥行(mm)217
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
適合蛇口外径(Φmm)14~18
モダンデザインの家や、庭に合うデザイン。
収納しやすいコンパクトタイプのフルカバー金属製ホースリールです。
蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。
ズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。
カバーあり
質量(g)4773
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×300×378
ホース長さ(m)20
適合ホース外径(Φmm)11
適合ホース内径(Φmm)7.5
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
巻取形式手動
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。ホワイト/ブラウンでベランダやお庭に馴染む色合いです。通水・止水の切り替えが手元のレバーでワンクリック操作で簡単です。スリーブを回すと4つの水形(キリ・ストレート・ジョロ・シャワー)と切り替えができます。ノズルとコネクターを簡単に着脱できます。安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用。
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
使用圧力(MPa)0.7
奥行(mm)120
高さ(mm)300
色ブラウン
適合蛇口外径(Φmm)14~18
ノズルワンタッチ取り付け
場所をとらないコンパクト設計です。
ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
仕様持ち運び用取手付
カバーあり
色ホワイト/ブラウン
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
ノズルワンタッチ取付
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
ノズル付きの10mホースになります。
用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。
付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1
トラスコ品番338-8287
色ネイビー
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)10
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径×外径(Φmm)12×15
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水用ホースリール
- 散水用ホースリール(ホース無し)
- ホースリール補修部品
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。