商品豆知識
「ホース長さ(m)」から絞り込む
20(4)
30(3)
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
スイングガイドで手を汚さず巻ける!
ホースを左右に自然移動!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
丸型の蛇口外径16mmに適合します。
ホース内径(Φmm)12
適合ホース外径(Φmm)17
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様耐寒・耐圧ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付
カバーあり
色ライトグレー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×345×300(ハンドル含む)
巻取形式手動
冷水も温水も使えるホースリールです。水温は40℃以下でご使用ください。口金とアタッチメントが付属しており、浴室のシャワーや水道の蛇口、どちらも使えます。洗車や掃除、温水プールなど多岐にご使用いただけます。握った分だけ水が出る、水量調節アクアガン付きです。耐圧ホース、防藻機能、ホースのねじれ防止機能が付いています。本体にサイドホースとアクアガンを収納することができます。
ホース長さ(m)20(本体15+サイドホース5)
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:AES樹脂、ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール、蛇口口金:ポリアセタール、EPDM、シャワー口金:ABS樹脂
カバーあり
色ホワイト/オレンジ
質量(g)3080
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×330×315
噴出形状キリ・カクサン・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ
適合蛇口外径(Φmm)丸形14~18、角形蛇口外径対角20まで
巻取形式手動
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
紫外線からホースの劣化を低減するカバータイプのホースリールです。
用途屋外散水用。
スタイリッシュでお洒落なカラーのカバー付きホースを使用したい方に。
収納スペースが狭くても洗車や清掃をメインで使用したい方に。
お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に。
カバーあり
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×401×402
ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)
ノズルワンタッチ取付
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール
仕様ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター水形5種類
材質本体、ハンドル:PP ホース:PVC
カバーあり
色青
内径(Φmm)12
キャスターなし
巻取形式手動
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水用ホースリール
- 散水用ホースリール(ホース無し)
- ホースリール補修部品
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。