エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズエスコ翌日出荷
万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。<br />ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。<br />ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。<br />自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。<br />使いやすくて軽量コンパクト。<br />取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。<br />耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバアズワン品番65-9246-07