ホースリールとは、散水用やかん水用のホースを巻き取るための資材です。巻き取り誘導タイプは、手を汚さずにホースをスムーズに巻き取ることができます。水まきから洗車まで多用途での使用が可能です。フルカバータイプは、直射日光や雨からホースを守り、傷みにくいことが特徴。コンパクトなタイプは、片手でレバー操作ができます。スチール製のホースリールは、丈夫でサビにくいことが特徴です。軽量ながら、水圧により3倍に伸び、使用後は水を抜くと収縮する魔法のようなホースもあります。
特価
本日6月24日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース寸法(全長)(m)13 トラスコ品番102-4660 幅(mm)300 カバーあり 質量(kg)7.3 ネイビーブルー 高さ(mm)450 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)450 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16 巻取形式自動
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷