ホースリール :「じょうろ」の検索結果

ホースリールとは、散水用やかん水用のホースを巻き取るための資材です。巻き取り誘導タイプは、手を汚さずにホースをスムーズに巻き取ることができます。水まきから洗車まで多用途での使用が可能です。フルカバータイプは、直射日光や雨からホースを守り、傷みにくいことが特徴。コンパクトなタイプは、片手でレバー操作ができます。スチール製のホースリールは、丈夫でサビにくいことが特徴です。軽量ながら、水圧により3倍に伸び、使用後は水を抜くと収縮する魔法のようなホースもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルヒャー散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金(大)付です。 ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので巻取りが不要です。 ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。
ホース長さ(m)10 仕様ストレート、扇状、ジョウロ、霧状 カバーなし 質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×100×100 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)9×11、マルチスプレーガン、水道ホース側カップリング(逆止弁付き)、水道ホース側カップリング(逆止弁なし)、蛇口側カップリング(3/4インチネジ用蛇口)、万能口金(大)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷