ホースリール :「タカギ nano next」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。
ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。
散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。
持ち運びながら散水使用をされる方に。
ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
適合ホースサイズ内径7.5mm
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。
究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)7.5
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)14~18
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
カバーなし
材質(本体)ポリプロピレン
キャスターなし
噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
仕様持ち運び用取手付
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
ノズルワンタッチ取付
ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
ホース内径(Φmm)12
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
ホースを巻き取る際のハンドルです。
用途RM1110GYの純正交換用に。
トラスコ品番666-8604
品名nano next用ハンドル小
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
NANO NEXTの交換用部品です。
トラスコ品番337-9161
内径(Φmm)7.5
外径(Φmm)9
適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
NANO NEXTの交換用部品です。
トラスコ品番337-9160
内径(Φmm)7.5
外径(Φmm)9
適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。