ホースリール :「散水ホース」の検索結果

ホースリールとは、散水用やかん水用のホースを巻き取るための資材です。巻き取り誘導タイプは、手を汚さずにホースをスムーズに巻き取ることができます。水まきから洗車まで多用途での使用が可能です。フルカバータイプは、直射日光や雨からホースを守り、傷みにくいことが特徴。コンパクトなタイプは、片手でレバー操作ができます。スチール製のホースリールは、丈夫でサビにくいことが特徴です。軽量ながら、水圧により3倍に伸び、使用後は水を抜くと収縮する魔法のようなホースもあります。
特価
本日7月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじれに強いツイスターホースです。ABS樹脂の丈夫なフレームです。流量が多い内径15mmホース仕様です。藻が生えにくい黒色のホースです。
用途園芸散水。清掃。 材質フレーム:ABS樹脂、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)(耐圧糸入、内径15mm) カバーなし キャスターなし 2018年トラスコ掲載ページ9 1290 巻取形式手動
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
用途散水用。 材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り ブラウン 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.6 許容曲げ半径(mm)72以上 外径(mm)20 内径(mm)15
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)