蛇口部品 :「自在水栓用パイプ」の検索結果
自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手
取付ねじG1/2
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状自在水栓(首振り)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
『ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。