1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

『ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります