「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
4分岐蛇口コネクター 8194-20GARDENA(ガルデナ)当日出荷
1つの蛇口に連結し4つ又に分岐させる分岐コネクター。他の散水アクセサリと連携:ホースのみならず、GARDENA散水システムおよび散水タイマーを取り付けて連携可能。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。4分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 4つ口蛇口 4つ又蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2")質量(kg)0.48色グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×67×128分岐数4
『ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります