ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管GAONA(ガオナ)10日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホースGAONA(ガオナ)7日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん 支持バンド 塩ビ管GAONA(ガオナ)当日出荷
塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。
常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。
ビスは別途お買い求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)(ビス穴)6.5
『ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります