17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ミストエース20シリーズの吊り下げ用の部品。取付間隔は1m以内が奨励です。
1個
109 税込120
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住化農業資材フロ-メ-タ-
用途スミチャージN50専用部品です。
1本ほか
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住化農業資材クリップ
用途末端止め部品(旧ピンチ式)。
1個
399 税込439
11日以内出荷

住化農業資材フロ-メ-タ-
用途スミチャージN40専用部品です。
1本ほか
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペグが2本になり、より安定性が高まりました。
用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
1個
239 税込263
11日以内出荷

用途ミストエース20用のジョイント&バンドです。 内容ホースバンド2個付
1個
879 税込967
11日以内出荷

住化農業資材テンションゴム
用途チューブの末端牽引する事が出来ます。 長さ(mm)径8 X 長さ600 サイズ(mm)径8 X 長さ600
1本
459 税込505
11日以内出荷

80メッシュ相当の特殊繊維が、ポンプの故障・潅水チューブの目詰まりの原因となるゴミの侵入を防ぎます。特殊繊維のため、コンテナフィルターの外側に付着したゴミの掃除が簡単です。
用途原水ろ過用の特殊繊維メッシュ資材。コンテナに装着して使用します。河川やクリーク、溜池からの給水の一次ろ過に最適。河川やクリーク、溜池から取水する際、ポンプの給水口をコンテナフィルターに挿入することでポンプ・潅水チューブにゴミが流入するのを防ぎます。別途準備いただいたコンテナをコンテナフィルターに入れ、袋上部からポンプの給水口を挿入してご使用ください。 材質ポリエチレン サイズ(cm)38×57×70 規格80メッシュ相当 関連資料(0.22MB)
1枚
12,980 税込14,278
11日以内出荷

用途ネオドリップ用のニップルです。(リング付) 規格3/4"オス
1個
419 税込461
11日以内出荷

住化農業資材スミレイン40保持具
用途スミレイン40を地面に固定する部品。
1個
429 税込472
11日以内出荷

用途ディスクフィルター50用の縦置き型の架台。
1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷

用途1/4"樹脂製コネクター付きの圧力計です。 内容1/4"樹脂製ソケット(コネクタ)付
1個
6,398 税込7,038
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4系統モデルと8系統モデルの2種類のラインナップです。系統毎に潅水/施肥の切り替え設定ができます。潅水/施肥開始のタイミングは盤面左上の24時間タイマーで時刻設定します。潅水/施肥時間はM/Sモードで秒単位、分モードで分単位での設定が可能です。2電源仕様で、単相100V/200Vでの結線選択が可能です。マグネットスイッチを使用することでポンプの起動も可能です。日射コントローラー(オプション)を接続することで日射比例制御が可能となります。制御可能な電磁弁はDC24V仕様です。
用途アナログの使いやすさと。よくばりな機能を両立させた潅水タイマー。長年多くの潅水作業現場を見つめてきたメーカーが、潅水作業の省力化のため開発した潅水・給液用タイマーです。発売後も改良を重ね、現在はモデルⅢとなっております。 電源電圧100v/200v兼用 関連資料(15.09MB)
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

螺旋型の形状によって遠心力で水流が渦を巻きます。水流によって砂・固体が外側に動き、比重の重い砂が本体下部のタンクに捕集されます。捕集タンク下部のバルブを開放し、捕集したゴミを排出します。
用途遠心分離で『砂』を除去!。お手持ちのフィルターのメンテナンスにお困りの方に特にお奨めの製品です。既設フィルターの1次側(手前)に設置する事で、既設フィルターの濾材のお手入れが簡単になります。『本機』と『SNZファインフィルター50』との併用をお奨めいたします。 流量(L/min)166~316
1台
65,980 税込72,578
11日以内出荷

原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置。井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。 電源電圧単相100v 流量(L/min)処理:58 口径取付:25A 関連資料(1.05MB)
1台
1,298,000 税込1,427,800
11日以内出荷

用途SNZファインフィルター用の架台。 関連資料(0.72MB)
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住化農業資材吸引コック
用途スミチャージ専用部品です。
1個
4,598 税込5,058
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります