79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三方接手 カクダイ三方接手カクダイ(12件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途HIVP20管用材質PVC
四方接手 カクダイ四方接手カクダイ(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途HIVP20管用適合呼20塩ビ配管用材質PVC内径(Φmm)26
これエエやん 三方接手 塩ビ管 GAONA(ガオナ)これエエやん 三方接手 塩ビ管GAONA(ガオナ)
459税込505
1個
当日出荷
塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。 枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
支持バンド カクダイ支持バンドカクダイ
289税込318
1個
当日出荷
ビスなし
用途塩ビ配管の壁固定用材質PVC
ガーデンクーラースターターキットロング タカギガーデンクーラースターターキットロングタカギ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
シャワー種類ミスト仕様ミストノズル5個トラスコ品番419-0769材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)844ホース長さ(m)7.6TKG品番7-1291-1101TKG品番(2017)6-1233-1201
自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT” グローベン自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT”グローベン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
用途植物への自動散水用に。付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバートラスコ品番257-2776材質本体:ABS樹脂幅(mm)60接続口径20A高さ(mm)144奥行(mm)114使用圧力(MPa)100~500RoHS指令(10物質対応)対応接続台数電磁弁:1台
これエエやん 四方接手 塩ビ管 GAONA(ガオナ)これエエやん 四方接手 塩ビ管GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
ガーデンミストクーラー セフティー3ガーデンミストクーラーセフティー3(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15水圧0.15Mpa~0.75Mpa
ガーデンクーラーホース タカギガーデンクーラーホースタカギ(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
内径(Φmm)4外径(Φmm)9材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル使用圧力(MPa)0.75使用流体特性耐圧/防藻性
これエエやん 噴霧ノズル GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズルGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。
材質黄銅、ステンレス使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ねじR1/2
いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうちいけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)いけうち(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。種類水道直圧式ホース長さ(m)10噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)材質(ノズル)PA樹脂付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10質量(kg)0.5トラスコ品番496-5493
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途噴霧ポンプユニットと配管の接続用材質黄銅
ボールコック カクダイボールコックカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途高圧チューブ用エンドコックトラスコ品番420-2741材質黄銅
ガーデンクーラーノズルセット タカギガーデンクーラーノズルセットタカギ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
用途散水用。交換・増設用。適合ホース内径(Φmm)4適合ホース外径(Φmm)9トラスコ品番381-4262材質ABS樹脂質量(g)32.4適合ホース内径×外径(Φmm)4×9シャワー種類キリ、ストレート
新広角タテ3頭口  (G1/4) ヤマホ工業新広角タテ3頭口 (G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
質量(g)110全長(cm)27噴出量(L/min)11.0(1.5MPa)取付ねじG1/4散布幅(m)約1
これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
399税込439
1セット(5個)
当日出荷
マカロニホースを固定するバンドの5個入りです。 プライヤーなどの工具で締め付けることで、マカロニホースを固定できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ナイロン締付範囲(mm)5.8~6.5
高圧洗浄ノズル カクダイ高圧洗浄ノズルカクダイ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
材質黄銅、PP取付ねじG1/4
ガーデンクーラースターターキット タカギガーデンクーラースターターキットタカギ(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用トラスコ品番361-1566材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)504ホース長さ(m)4使用ホース蛇口側/4M
ガーデンクーラー延長セット タカギガーデンクーラー延長セットタカギ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
「G701ガーデンクーラースタータキット」用の延長セットです。
用途散水用トラスコ品番381-4254セット内容ノズル付ホース(約1.8m、ノズル2個)、ナイロンクリップ4個、取付ねじ4本材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂ホース長さ(m)1.8適合ホース内径×外径(Φmm)4×9
これエエやん ミニ取出し マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニ取出し マカロニホース用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
塩ビ管からマカロニホースを取出せます。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質黄銅取付穴M6×1.0
これエエやん ホースバンド ドライバー締め GAONA(ガオナ)これエエやん ホースバンド ドライバー締めGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホースの抜け防止に便利なドライバー締めタイプのホースバンドです。 プラスドライバーまたはボックスドライバー10ミリでビスを締付けます。
材質ステンレス、鋼
HIパイプ13(G1/2) カクダイHIパイプ13(G1/2)カクダイ
259税込285
1個
当日出荷
用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。材質PVC呼び13
エコ噴霧ノズル アネスト岩田エコ噴霧ノズルアネスト岩田
11,980税込13,178
1個
当日出荷
場所をとらずに気軽に加湿できます。微細ミストで床面がほとんど濡れません。液体用のポンプや高圧配管が不要です。クリップや洗濯ばさみなどを活用して、お好みの場所に固定できます。
用途事務所・倉庫などの加湿に。室内での加湿、粉じん飛散防止、簡易冷却に。付属品ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)、吸上用チューブ500mm(外径6mm内径4mm)、固定用金具(クリップ・平座金2枚・Oリング・六角穴付ボルト)トラスコ品番422-2164材質本体:樹脂、ノズル:ステンレス接続口径Φ6チューブ(エア・液体共)ノズル口径(Φmm)0.5霧化能力霧化段階:高微粒
ミスト交換用部品 ミストパーツ YUYPROミスト交換用部品 ミストパーツYUYPRO
349税込384
1個
当日出荷
同社の装着ミスト用オプション品です。ミストの目詰まりで交換や、ミストの延長の時に便利。
用途メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。トラスコ品番385-8418材質ミスト:PE+真鍮長さ(mm)15幅(mm)40高さ(mm)20
ガーデンクーラー ホースエンド タカギガーデンクーラー ホースエンドタカギ
689税込758
1個
当日出荷
ガーデンクーラーのエンド部品です。
トラスコ品番818-7356材質エストラマー質量(g)11
ガーデンクーラー ノズル補修キット タカギガーデンクーラー ノズル補修キットタカギ(1件のレビュー)
469税込516
1袋(3セット)
当日出荷
ガーデンクーラー用ノズルの補修キットです。 3セット入り。
適合G701、G702、G703、GCA12トラスコ品番818-7354質量(g)12
ガーデンクーラー コネクター タカギガーデンクーラー コネクタータカギ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ガーデンクーラー用ホース専用コネクターです。
用途散水用適合ホース内径(Φmm)4適合ホース外径(Φmm)9質量(g)52トラスコ品番818-7352
噴霧ノズル カクダイ噴霧ノズルカクダイ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナー内蔵
種別セラミックノズル
クーリングミストセット グレー 10m 13135-20 GARDENA(ガルデナ)クーリングミストセット グレー 10m 13135-20GARDENA(ガルデナ)
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
暑い夏の屋外に設置するクーリング用のミスト散水器細かい水のミストで温度を冷却。蛇口に接続するだけで簡単に設置可能。少ない水の使用量で細かいミストを噴霧。
用途バルコニー、テラス、パラソルやテントの下などの屋外に。GARDENA ガルデナ ガルディナ ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 猛暑 夏 バルコニー パラソル テント 散水器 簡単設置 蛇口 噴霧 ミスト スプレー シャワー グランピング べランピング ビアガーデン イベント フェス 運動会 店舗付属品10mホース1個、ミストノズル7個(止水弁付きのノズル1個含む)、固定クランプ13個、散水システムのホースコネクターアダプター1個内径(Φmm)3.5ホース長さ(m)10流量(L/h)水流:13冷却温度(℃)空気冷却:最大6℃(※外気の温度や環境によって差があります)
ミスト交換用部品 止水キャップ YUYPROミスト交換用部品 止水キャップYUYPRO
139税込153
1個
当日出荷
同社の装着ミスト用オプション品です。止水する為に使用します。
トラスコ品番385-8420材質止水キャップ:PE高さ(mm)23外径(Φmm)14
これエエやん ホースバンド 手締め GAONA(ガオナ)これエエやん ホースバンド 手締めGAONA(ガオナ)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースの抜け防止に便利な手締めタイプのホースバンドです。 工具不要で取付簡単です。 つまみ部分が大きいので楽に手で締付けできます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水GAONA(ガオナ)
269税込296
1個
当日出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプの末端に取付け、止水することができます。 ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリプロピレン
ミスト交換用部品 分岐蛇口 YUYPROミスト交換用部品 分岐蛇口YUYPRO
929税込1,022
1個
当日出荷
同社の装着ミスト用オプション品です。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。2方向に分水 流量調節 ストップ機能付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水トラスコ品番385-8419材質分岐蛇口:PP+ゴム長さ(mm)35幅(mm)100高さ(mm)120
太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション グローベン太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプショングローベン
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
スマプロBT用オプションです。 スマプロBTコントローラ―を埋設散水栓に接続する事ができるアダプターセットです。
トラスコ品番257-2775セット内容壁面アダプター1個、耐圧ホース1巻、ニップル1個材質本体:ステンレス ホース:塩化ビニール幅(mm)60高さ(mm)80品名壁面アダプターセット
ガーデンミスト(スタンド式) TRUSCOガーデンミスト(スタンド式)TRUSCO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。
用途屋外での熱中症対策に。付属品コック付コネクタトラスコ品番257-5386材質ABS樹脂、PVC、PP、POM幅(mm)400高さ(mm)792奥行(mm)340角度(°)散水:360散水範囲(m)1~2適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
新広角タテ2頭口(G1/4) ヤマホ工業新広角タテ2頭口(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
質量(g)79噴出量(L/min)7.3(1.5MPa)取付ねじG1/4全長(cm)17散布幅(m)約0.8
これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。 上部をまわして流量調節ができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん ホース接手 延長用 GAONA(ガオナ)これエエやん ホース接手 延長用GAONA(ガオナ)
509税込560
1個
当日出荷から9日以内出荷
散水ホース同士をつなぐための接手です。 ホース同士を接続できます。
材質ステンレス
ミストセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
水道水の圧力を利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)100(小箱)質量(g)1500(小箱)奥行(mm)400(小箱)チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)6噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
ミストポンプセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストポンプセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
付属のポンプを利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。 ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)30(小箱)質量(g)5500(小箱)奥行(mm)400(小箱)電源(V)Ac100チューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
ガーデンクーラー