絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • GAONA(ガオナ)(25)
  • タカギ(10)
  • エスコ(9)
  • YUYPRO(7)
  • セフティー3(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • いけうち(3)
  • ヤマホ工業(3)
  • アネスト岩田(2)
  • グローベン(2)
  • TRUSCO(1)
  • コンパル(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
  • スプレーイングシステムス(1)
  • 新倉工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三方接手 カクダイ三方接手カクダイ(12件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途HIVP20管用材質PVC
四方接手 カクダイ四方接手カクダイ(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途HIVP20管用適合呼20塩ビ配管用材質PVC内径(Φmm)26
支持バンド カクダイ支持バンドカクダイ
289税込318
1個
当日出荷
ビスなし
用途塩ビ配管の壁固定用材質PVC
高圧洗浄ノズル カクダイ高圧洗浄ノズルカクダイ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
材質黄銅、PP取付ねじG1/4
ボールコック カクダイボールコックカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途高圧チューブ用エンドコックトラスコ品番420-2741材質黄銅
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途噴霧ポンプユニットと配管の接続用材質黄銅
HIパイプ13(G1/2) カクダイHIパイプ13(G1/2)カクダイ
259税込285
1個
欠品中
用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。材質PVC呼び13
噴霧ノズル カクダイ噴霧ノズルカクダイ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナー内蔵
種別セラミックノズル
噴霧ノズル カクダイ噴霧ノズルカクダイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。
トラスコ品番420-2686材質PA、ステンレス質量(g)45使用圧力(MPa)1.0~2.0粒径(μm)27~36流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水)
噴霧ノズルセット カクダイ噴霧ノズルセットカクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
用途呼20塩ビ配管用長さ(mm)[パイプ]500×3本、250×2本使用圧力(MPa)0.2~0.6粒径(μm)45~60流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水)
接続アダプター カクダイ接続アダプターカクダイ
849税込934
1個
4日以内出荷
用途噴霧ポンプユニットとチューブ接手の接続用トラスコ品番420-2694材質黄銅質量(g)467
チューブ接手 カクダイチューブ接手カクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
用途高圧チューブ用ネジ取出アダプタートラスコ品番420-2724材質PA取付ねじR1/4
スーパーミスト カクダイスーパーミストカクダイ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
連続運転と3パターンの間欠運転機能(50秒ON15秒OFF、50秒ON30秒OFF、50秒ON50秒OFF)付き噴霧ノズル最大使用数20個、ミストホースの最大延長は24m電源コード長さ3m水道直結式576-200に比べて霧がより細かいです。小・中規模施設での使用に適しています。同梱品は取扱説明書をご確認ください。専用収納ボックス付き
固定フック(5個入) カクダイ固定フック(5個入)カクダイ
159税込175
1個
3日以内出荷
ミストホース固定用
材質PA
延長用ミストホース カクダイ延長用ミストホースカクダイ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
ミストホース延長用
材質PE
噴霧ノズル(エア抜きバルブつき) カクダイ噴霧ノズル(エア抜きバルブつき)カクダイ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
ミストホースエンド用逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止ストレーナー内蔵配管内のエアーを抜くことができます。576-350専用
材質黄銅、ステンレス
噴霧ノズル カクダイ噴霧ノズルカクダイ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止ストレーナー内蔵576-350専用
材質黄銅、ステンレス
噴霧ノズルセット カクダイ噴霧ノズルセットカクダイ
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番420-2660材質PA質量(g)350長さ(m)5ピッチ(mm)900
高圧チューブ カクダイ高圧チューブカクダイ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
用途噴霧ノズル用ホース材質PA内径×外径(Φmm)6×8
噴霧ポンプユニット カクダイ噴霧ポンプユニットカクダイ
199,800税込219,780
1個
当日出荷
洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。
仕様吐水圧力/6段階調節機能付き耐水ホース10m付きトラスコ品番420-2643質量(kg)15タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×430×500最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)2.5モーター出力(W)200/100V吸水量(L/min)2.9(50Hz)/3.5(60Hz)定格電流(A)(50/60Hz)5.6/4.8
ガーデンクーラー