絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • GAONA(ガオナ)(24)
  • タカギ(10)
  • YUYPRO(7)
  • セフティー3(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • グローベン(3)
  • ヤマホ工業(3)
  • アネスト岩田(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • いけうち(1)
  • コンパル(1)
  • スプレーイングシステムス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三方接手 カクダイ

    三方接手

    カクダイ(12件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    用途HIVP20管用材質PVC
  • 四方接手 カクダイ

    四方接手

    カクダイ(8件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    用途HIVP20管用適合呼20塩ビ配管用材質PVC内径(Φmm)26
  • 噴霧ノズル カクダイ

    噴霧ノズル

    カクダイ(6件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    ストレーナー内蔵
    種別セラミックノズル
  • 支持バンド カクダイ

    支持バンド

    カクダイ
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    ビスなし
    用途塩ビ配管の壁固定用材質PVC
  • ボールコック カクダイ

    ボールコック

    カクダイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    用途高圧チューブ用エンドコックトラスコ品番420-2741材質黄銅
  • HIパイプ13(G1/2) カクダイ

    HIパイプ13(G1/2)

    カクダイ
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。材質PVC呼び13
  • 高圧洗浄ノズル カクダイ

    高圧洗浄ノズル

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
    材質黄銅、PP取付ねじG1/4
  • 噴霧ノズルセット カクダイ

    噴霧ノズルセット

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    用途呼20塩ビ配管用長さ(mm)[パイプ]500×3本、250×2本使用圧力(MPa)0.2~0.6粒径(μm)45~60流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水)
  • 変換アダプター カクダイ

    変換アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途噴霧ポンプユニットと配管の接続用材質黄銅
  • 噴霧ノズル カクダイ

    噴霧ノズル

    カクダイ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。
    トラスコ品番420-2686材質PA、ステンレス質量(g)45使用圧力(MPa)1.0~2.0粒径(μm)27~36流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水)
  • チューブ接手 カクダイ

    チューブ接手

    カクダイ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途高圧チューブ用ネジ取出アダプタートラスコ品番420-2724材質PA取付ねじR1/4
  • 噴霧ポンプユニット カクダイ

    噴霧ポンプユニット

    カクダイ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。
    仕様吐水圧力/6段階調節機能付き耐水ホース10m付きトラスコ品番420-2643質量(kg)15タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×430×500最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)2.5モーター出力(W)200/100V吸水量(L/min)2.9(50Hz)/3.5(60Hz)定格電流(A)(50/60Hz)5.6/4.8
  • スーパーミスト カクダイ

    スーパーミスト

    カクダイ
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    4日以内出荷
    連続運転と3パターンの間欠運転機能(50秒ON15秒OFF、50秒ON30秒OFF、50秒ON50秒OFF)付き。噴霧ノズル最大使用数20個、ミストホースの最大延長は24m。電源コード長さ3m。水道直結式。576-200に比べて霧がより細かいです。小・中規模施設での使用に適しています。同梱品は取扱説明書をご確認ください。専用収納ボックス付き
  • 固定フック(5個入) カクダイ

    固定フック(5個入)

    カクダイ
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
    ミストホース固定用
    材質PA
  • 延長用ミストホース カクダイ

    延長用ミストホース

    カクダイ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    4日以内出荷
    ミストホース延長用
    材質PE
  • 噴霧ノズル(エア抜きバルブつき) カクダイ

    噴霧ノズル(エア抜きバルブつき)

    カクダイ
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
    ミストホースエンド用。逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。ストレーナー内蔵。配管内のエアーを抜くことができます。576-350専用
    材質黄銅、ステンレス
  • 噴霧ノズル カクダイ

    噴霧ノズル

    カクダイ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。ストレーナー内蔵。576-350専用
    材質黄銅、ステンレス
  • 噴霧ノズルセット カクダイ

    噴霧ノズルセット

    カクダイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    5日以内出荷
    噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
    トラスコ品番420-2660材質PA質量(g)350長さ(m)5ピッチ(mm)900
  • 接続アダプター カクダイ

    接続アダプター

    カクダイ
    ¥849税込¥934
    1個
    5日以内出荷
    用途噴霧ポンプユニットとチューブ接手の接続用トラスコ品番420-2694材質黄銅質量(g)467
  • 高圧チューブ カクダイ

    高圧チューブ

    カクダイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途噴霧ノズル用ホース材質PA内径×外径(Φmm)6×8
ガーデンクーラー