噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番420-2660
材質PA
質量(g)350
長さ(m)5
ピッチ(mm)900
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。
トラスコ品番420-2686
材質PA、ステンレス
質量(g)45
使用圧力(MPa)1.0~2.0
粒径(μm)27~36
流体温度(℃)1~40
適合流体水(上水道水)
用途呼20塩ビ配管用
長さ(mm)[パイプ]500×3本、250×2本
使用圧力(MPa)0.2~0.6
粒径(μm)45~60
流体温度(℃)1~40
適合流体水(上水道水)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から4日以内出荷
洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。
仕様吐水圧力/6段階調節機能付き耐水ホース10m付き
トラスコ品番420-2643
質量(kg)15
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×430×500
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)2.5
モーター出力(W)200/100V
吸水量(L/min)2.9(50Hz)/3.5(60Hz)
定格電流(A)(50/60Hz)5.6/4.8
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
ドサトロン
サンホープ
税込¥230,780
¥209,800
ホース巻取機
昭和ブリッジ販売
税込¥21,978
¥19,980
ホース巻取機
昭和ブリッジ販売
税込¥24,178
¥21,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。