ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具 :「ねじアダプター 水栓」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
419 税込461
6日以内出荷

マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 パッキン付き。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2 取付ねじG1/2(アダプターあり)、G3/4(アダプターなし)
1個
939 税込1,033
9日以内出荷

◆ホーセンドは内径11~15リ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆ホースとホースの間にワンタッチで接続し、延長できます。◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆アダプター両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターセットです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷