1,070件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペットボトル接続アダプター カクダイペットボトル接続アダプターカクダイ
329税込362
1個
3日以内出荷
ペットボトルのネジをG3/4に変換するアダプター
ネジ口金 13 カクダイネジ口金 13カクダイ
359税込395
1個
当日出荷
取付ねじG1/2付属品パッキン材質ポリプロピレンアズワン品番64-6512-03流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付
【衛生カップリング用】パッキン 岩崎製作所【衛生カップリング用】パッキン岩崎製作所
90税込99
1個
翌々日出荷
衛生車両(バキュームカー等)に使用する吸管に取り付ける衛生規格ネジ×タケノコ式の黄銅製カップリングのパッキンとなります
材質ゴム製
まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOまとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
1,388税込1,527
1箱(10個)
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ)ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付けGAONA(ガオナ)
629税込692
1個
6日以内出荷
◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホース延長用ニップル ワンタッチ 接続 ジョイント GAONA(ガオナ)ホース延長用ニップル ワンタッチ 接続 ジョイントGAONA(ガオナ)
479税込527
1個
5日以内出荷
◆ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで連結できます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース GAONA(ガオナ)手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホースGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ニップル 38mm カクイチニップル 38mmカクイチ
339税込373
1個
4日以内出荷
内径38mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43
雄ネジ竹の子 25mm カクイチ雄ネジ竹の子 25mmカクイチ
579税込637
1個
4日以内出荷
ホース内径25mm用。オスネジサイズG1インチ ポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)85×28
ニップル 50mm カクイチニップル 50mmカクイチ
399税込439
1個
当日出荷
内径50mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
ホースニップル 12mm カクイチホースニップル 12mmカクイチ
189税込208
1個
3日以内出荷
両方のタケノコ部分にホースを差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール適合ホース内径(Φmm)12
カップリング カクダイカップリングカクダイ(1件のレビュー)
369税込406
1個
3日以内出荷
散水・農水用。パッキン付き。
L型ホースニップル カクダイL型ホースニップルカクダイ
549税込604
1個
3日以内出荷
散水・農水用。
材質PA
万能口金(大) カクダイ万能口金(大)カクダイ
769税込846
1個
翌々日出荷
呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます対応吐水口外径18~23mm
材質POM流路内径(Φmm)9
ホーストップ カクダイホーストップカクダイ
649税込714
1個
翌々日出荷
内径11~15×外径16~20mmホース用ノズルなどを接続すると通水、外すと止水
材質PP適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
コックつき分岐コネクター カクダイコックつき分岐コネクターカクダイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一時止水(完全止水しません)万能口金やネジ口金などに接続し、ホーセンドの付いたホースを二方向に分水
材質ABS/PP
ホーセンド(大) カクダイホーセンド(大)カクダイ
869税込956
1個
翌々日出荷
内径18×外径24~25mmホース用
材質PP/POM適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
ファイブ取出し 13×20 カクダイファイブ取出し 13×20カクダイ
799税込879
1個
当日出荷
取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4パッキン付き
材質POM/PP
散水用分岐蛇口 ブルー 浅香工業散水用分岐蛇口 ブルー浅香工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
屋外散水用。わずらわしい付け替えが不要。ホースを付けたまま手を洗えます! 3パターンに切替可能:ストレート、シャワー、横方向ホース通水
用途散水時の蛇口の分岐に。材質樹脂/ゴム/ステンレス鋼寸法(mm)145×170×50質量(g)20
自在継手 エルボ サンホープ自在継手 エルボサンホープ
859税込945
1個
5日以内出荷
Oリングがついているのでシールテープを巻く必要無し
用途接合するパイプのネジの角度を自由に変化可能規格1"F×1"F
インサートティーコネクター ネタフィムインサートティーコネクターネタフィム
40税込44
1個
5日以内出荷
潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。左右のマイクロチューブ差し込み口は、一度挿入するとゆるみにくい矢尻式(バーブ)です。
用途灌水用資材適合3×5mmチューブ
チューブ用ティー・バーブコネクター ネタフィムチューブ用ティー・バーブコネクターネタフィム
40税込44
1個
5日以内出荷
潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。
用途灌水用資材適合3×5mmチューブ
フラットマニフォード ネタフィムフラットマニフォードネタフィム
40税込44
1個
当日出荷
ニップルタイプのオンラインドリッパーに取り付け可能な2枝分岐マニフォールドです。マイクロチューブを接続して使用します。
用途灌水用資材適合オンラインドリッパー(ニップルタイプ)タイプ2枝
フレアコネクターストレート ネタフィムフレアコネクターストレートネタフィム
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したストレートコネクターです。
用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX寸法(mm)16×16
チューブ用バーブコネクター ネタフィムチューブ用バーブコネクターネタフィム
49税込54
1個
予約販売
ポリエチレンパイプから潅水口を1つ取り出すためのコネクターです。PEパイプに3mm穴を開け本品を差し込むことで、左側に3x5mmマイクロチューブを接続できます。
用途灌水用資材適合3×5mmチューブ
スタビライザー ネタフィムスタビライザーネタフィム(1件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
3×5mmマイクロチューブをしっかりくわえこみ固定させることで、ドリッパーを好みの場所に設置することができます。抜けにくい構造です。
用途灌水用資材適合ポットドリッパー
これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水GAONA(ガオナ)
239税込263
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.033L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 大口径ニップル ホース延長用 ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん 大口径ニップル ホース延長用 ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
829税込912
1個
当日出荷
ホースを連結するためのジョイント部品です。 大口径ホーセンドのついたホース同士をワンタッチで接続できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)15
これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水GAONA(ガオナ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。 パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。 各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2ホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)16
これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
水栓連結コネクター 2917-20 GARDENA(ガルデナ)水栓連結コネクター 2917-20GARDENA(ガルデナ)
839税込923
1個
当日出荷
ネジ式口の水栓関連商品をつかえるコネクター。適用サイズ:ネジサイズ26.5mm (G3/4)と互換性あり。高耐久性および回さないと外れないチャイルドセーフティ設計。
用途ホース先端取付アダプター、ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.023グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×35適合ねじ径(Φmm)26.5
延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個) GARDENA(ガルデナ)延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個)GARDENA(ガルデナ)
1,998税込2,198
1セット
予約販売
ホースの延長に便利なコネクタセット。(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個)ホース適用サイズ:直径13mm(1/2")-15mm(5/8")。工具要らずで簡単にホースに取付可能。連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能、長寿命。
用途ホースの延長、コネクターとして。止水用コネクター 散水スプレー ホースアクセサリー 散水ノズル 止水弁 庭の散水セット内容ホースコネクター×2、延長ジョイント×1質量(kg)0.078グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×105×37適合ホース径(Φmm)13~15
4分岐蛇口コネクター 8194-20 GARDENA(ガルデナ)4分岐蛇口コネクター 8194-20GARDENA(ガルデナ)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
1つの蛇口に連結し4つ又に分岐させる分岐コネクター。他の散水アクセサリと連携:ホースのみならず、GARDENA散水システムおよび散水タイマーを取り付けて連携可能。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。4分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 4つ口蛇口 4つ又蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2")質量(kg)0.48グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×67×128分岐数4
水量調節バルブ付コネクター GARDENA(ガルデナ)水量調節バルブ付コネクターGARDENA(ガルデナ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ホース内径18・19mm専用
用途コネクタ質量(g)150サイズ(cm)30×20×20適合ホース内径(Φmm)18・19
ニューカプラ メススターター(メス×オスネジ) 岩崎製作所ニューカプラ メススターター(メス×オスネジ)岩崎製作所
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。配管に取り付けができるネジ式仕様です。
材質アルミタイプメススターター
メタルネジつきホーセンド 日立製作所メタルネジつきホーセンド日立製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
トラスコ品番199-8670材質/仕上黄銅質量(g)64内径(Φmm)13取付ねじG1/2アズワン品番64-6512-20
T型ニップル12ミリ TOYOX(トヨックス)T型ニップル12ミリTOYOX(トヨックス)
189税込208
1個
翌々日出荷
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径12mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル材質PP内径(Φmm)12使用流体
T型 ニップル  6ミリ TOYOX(トヨックス)T型 ニップル 6ミリTOYOX(トヨックス)
139税込153
1個
翌々日出荷
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径6mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
L型 ニップル  8ミリ TOYOX(トヨックス)L型 ニップル 8ミリTOYOX(トヨックス)
149税込164
1個
翌々日出荷
チューブとチューブをL字につなぎます。内径8mmのホースとホースをL字につなげることができます。
用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
OQバンド(漏水止め応急バンド) 岩崎製作所OQバンド(漏水止め応急バンド)岩崎製作所(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
予約販売
ホースの破れた個所に巻くだけで応急的に漏水を止めることができます。
長さ(mm)340幅(mm)100適合ホースサイズ40/50/65

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具