16ページ目: ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
商品豆知識
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
整流器付き。取付ネジW26山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。076-001、568-312のセット
材質PP、黄銅
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途水
材質真鍮、ゴム、スチール
蛇口外径(Φmm)Φ16~26
1個(1個)
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル
付属品アルミ製タケノコ
トラスコ品番428-6082
材質(本体)アルミ
呼び径(A)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
内径8mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)40×10
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
ホース内径15mm用。オスネジサイズ15mm配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)90×18
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
ホース内径12mm用。オスネジサイズPT1/2インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)60×15
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
ホース内径38mm用。オスネジサイズG1-1/2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)220×44
適合ホース内径(Φmm)38
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
内径50mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)250×55
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
内径6mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)30×8
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
ホース内径19mm用。オスネジサイズPT3/4インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)100×23
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
内径38mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)200×43
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
ホーセンドからウォータースプレイパイプを二方向に分水。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
材質ABS/POM
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
内径15・18mmホース用。パッキン付き。ナット回転式
材質ABS
取付ねじG3/4
適合ホース内径(Φmm)15/18
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
。まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です
仕様●長さ:44mm●内径:1インチ●外径:1.42インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4819
アズワン品番65-7976-84
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
UV加工済み
用途20mm (3/4") BSPの蛇口に取り付ける事で12mmタップアダプターと接続できます。
取付ねじ20mm (3/4") BSP
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
耐久性のある真鍮構造で防錆性にも優れています。
用途ホースを20mmタップ(BSP規格)の蛇口に接続するために使用します。
材質真鍮
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ホースに取り付ける事で12mmのアダプターとの接続が可能です。
用途ホースに取り付ける事で12mmのアダプターとの接続が可能です。
材質真鍮
1個
¥2,188
税込¥2,407
5日以内出荷
スプリンクラーホース連結セット。ホース部品はホースの両端に簡単に連結できます。ホースの穴などホースの修繕にも適しています
用途ホースの連結に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/スプリンクラーホース連結セット/ホース部品/システム部品/長寿命/修繕/組み立て/純正/両端/穴
保証期間最大5年
1セット
¥2,298
税込¥2,528
15日以内出荷
散水時の蛇口の分岐に、ホースを付けたまま手を洗えます。サイドのダイヤルで吐水の方向が切替られます。
材質樹脂・ゴム・ステンレス鋼
寸法(mm)145×170×50
質量(g)220
アズワン品番65-2109-64
適合ホース耐圧(糸入り)、内径/12~15mm、外径/20mmまで
適合蛇口外径(Φmm)【丸型蛇口】約14~18
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
水流パワーを集中させて最大水量を出すよう設計。水はね(スプラッシュ)防止。GARDENAオリジナル散水システムの水栓と簡単に連結可能。凍結防止。丈夫で年中使用可能。
用途水栓コネクター、蛇口コネクター、蛇口アダプター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質鉄
質量(g)60
適合ねじ(mm)蛇口:21
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3.4×3.4
適合寸法(mm)蛇口スレッド:26.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
工具不要。ホースを差し込むだけで簡単。ホースの穴や破損した部分でホースをカットし、このコネクターを取り付けることでつなげて修繕が可能。水漏れしない連結:特殊な形状の継ナットにより優れたホース把持力を実現。長寿命。
用途ホースの延長や修繕、継ぎ手として。庭や芝生の散水に。ホースジョイント、連結、コネクター、部品、アダプター、散水ホースコネクター。
材質プラスチック
質量(g)19
保証期間最大5年
適合ホース径(Φmm)13・15
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、 ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
寸法(mm)50
タイプ2ボルト
ドリル径(Φmm)17
ドリル形状適合:中央に小さいガイドの付いたカップ型ドリル
寸法(inch)3/4
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。