特価
本日2月17日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,069件中 1,0411,069
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コック付三ツ又ジョイント(CG) タカギコック付三ツ又ジョイント(CG)タカギ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
通水、止水を選べる切り替えコック付です。2方向に分水できます。内径12~15mmのホースに適合します。
仕様コック付材質ABS樹脂、ポリアセタール高さ(mm)110質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
三ツ又ジョイントニップル(CG) タカギ三ツ又ジョイントニップル(CG)タカギ
379税込417
1個
4日以内出荷
3つのコネクターを接続できます。
用途ホースとホースの接続用材質(主要部)ABS樹脂質量(g)28接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
コック付パチットホースジョイント(CG) タカギコック付パチットホースジョイント(CG)タカギ
899税込989
1個
4日以内出荷
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。仕様コネクタ付材質ABS樹脂高さ(mm)コネクタ接続時/148質量(g)88接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
コック付ホースジョイントニップル(CG) タカギコック付ホースジョイントニップル(CG)タカギ
739税込813
1個
4日以内出荷
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)105質量(g)48接続方式ホース-コネクタ適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
ストップコネクターL(CG) タカギストップコネクターL(CG)タカギ
719税込791
1個
4日以内出荷
付ければ通水、外せば止水します。
用途ホースとニップル接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)72質量(g)48接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
ホースジョイントL(CG) タカギホースジョイントL(CG)タカギ
379税込417
1個
4日以内出荷
スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。材質ABS樹脂高さ(mm)85質量(g)14接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)26まで適合ホース内径(Φmm)15~18
ジョイントニップル(CG) タカギジョイントニップル(CG)タカギ
209税込230
1個
4日以内出荷
ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)30質量(g)10接続方式コネクタ-コネクタ耐圧(MPa)0.7
スリム異径ジョイント(CG) タカギスリム異径ジョイント(CG)タカギ
369税込406
1個
4日以内出荷
異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。仕様異径ホースジョイントタイプ材質ABS樹脂高さ(mm)34質量(g)38接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)左:13.5、右:21適合ホース内径(Φmm)左:7.5~9、右:12~15
ホースジョイントニップル(CG) タカギホースジョイントニップル(CG)タカギ
279税込307
1個
4日以内出荷
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂高さ(mm)60質量(g)19接続方式ホース-コネクタ適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
ホースジョイントニップルL(CG) タカギホースジョイントニップルL(CG)タカギ
399税込439
1個
4日以内出荷
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂高さ(mm)71質量(g)31接続方式ホース-コネクタ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
ストレーナ付コネクター(CG) タカギストレーナ付コネクター(CG)タカギ
499税込549
1個
4日以内出荷
ノズルやホース内などへのゴミの侵入を防ぐアミ付のコネクターです。
用途ホースとニップル接続用材質(主要部)AES樹脂高さ(mm)80質量(g)60接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~15
ストップコネクター(CG) タカギストップコネクター(CG)タカギ
509税込560
1個
4日以内出荷
ホース内径12~15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。付ければ通水、外せば止水します。
高さ(mm)62質量(g)40接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
コネクター(CG) タカギコネクター(CG)タカギ
419税込461
1個
4日以内出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
高さ(mm)62耐圧(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
ピッター蛇口(CG) タカギピッター蛇口(CG)タカギ
289税込318
1個
4日以内出荷
蛇口に差し込むだけでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用材質(主要部)ABS樹脂質量(g)36適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
プラスチック配管継手 RS PRO カプラー RS PROプラスチック配管継手 RS PRO カプラーRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
接続種類 = カプラーパイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレートねじサイズ 1 = 50mmねじサイズ 2 = 2インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = 圧縮ねじ規格 2 = G材質 = ステンレス鋼SAFLOK. Bカプラ. SAFLOK. Bカプラはオスねじ付きセルフロック式ステンレススチールクイック固定ホースカップリングです。パートB規格準拠のカムと溝を備えたカップリングとの互換性を備えています。 輸液ホースを工具なしで安全に接続し、接続を維持できる設計です。
RS PRO ホースカップリング ホース内径 12mm ナイロン RS PRORS PRO ホースカップリング ホース内径 12mm ナイロンRS PRO
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 12mmボディ材質 = ナイロンねじ接続 = 1/2 in BSP オスねじの呼び径 = 1/2インチカップリングジェンダー = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートねじのジェンダ = オスねじ規格 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースカップリング ホース内径 6mm アダプタ ナイロン RS PRORS PRO ホースカップリング ホース内径 6mm アダプタ ナイロンRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 6mmカップリングコネクタタイプ = アダプタボディ材質 = ナイロンねじ接続 = 1/4 in BSP オスねじの呼び径 = 1/4インチカップリングジェンダー = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートねじのジェンダ = オスねじ規格 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセブン グリーンライフメタルセブングリーンライフ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ラバーグリップで持ちやすいノズルです。金属製でプラスチック製のものと比べ耐久性に優れています。7種の水形に切り替え可能です。
用途園芸・散水用。清掃用。トラスコ品番340-9170材質ヘッド:ABS樹脂、レバー:ナイロン、グリップ:TPR高さ(mm)60材質(本体)亜鉛合金適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×20
固定器具 Cognex固定器具Cognex
12,980税込14,278
1個
90日以内出荷
アルミ製 町野式金具D104 町野女×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所アルミ製 町野式金具D104 町野女×管用テーパネジ男(R)岩崎製作所
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
アルミ製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所アルミ製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R)岩崎製作所
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
アルミ製 町野式カップリングオスのみ(B-102) 岩崎製作所アルミ製 町野式カップリングオスのみ(B-102)岩崎製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 岩崎製作所アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101)岩崎製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
差込式(町野式)のホース継手(メスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
屋外ホース用接続ニップル KVK屋外ホース用接続ニップルKVK
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ホースカプラー (N・F・Hシリーズ アタッチメント) ニッコーエクステリアホースカプラー (N・F・Hシリーズ アタッチメント)ニッコーエクステリア
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
T字継手 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)T字継手MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
39,980税込43,978
1パック(100個)
9日以内出荷
市販の配管ホースとエバフロー1本をつなぐ継手です。
キリコ巻取機 据置型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコ巻取機 据置型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
キリコの巻き取り収納が簡単にできます。
散水ジョイント万能パイプ カクダイ散水ジョイント万能パイプカクダイ
869税込956
1個
3日以内出荷
ネジ口金を外すと取付ネジG1/2
取付ねじW26山20材質ポリプロピレン、POM、黄銅アズワン品番64-6512-01蛇口取付形状万能水栓用
外ネジ・マチノメス接手 カクダイ外ネジ・マチノメス接手カクダイ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質黄銅

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具