1,070件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)メタルネジカセット蛇口側TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
ストップコネクタ タカギストップコネクタタカギ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
付ければ通水、外せば止水します。
用途ホースとニップル接続用。適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074トラスコ品番381-3967材質ABS樹脂高さ(mm)72質量(g)48接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
ワンタッチ中間継手 TOYOX(トヨックス)ワンタッチ中間継手TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途適合ホース内径(Φmm)12~15材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
蛇口ニップルL(裸) タカギ蛇口ニップルL(裸)タカギ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7486質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
パチットホースジョイント タカギパチットホースジョイントタカギ(9件のレビュー)
898税込988
1個
当日出荷
コネクタにワンタッチでつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂接続方式ホース-ホース
ネジニップル 20 カクダイネジニップル 20カクダイ
409税込450
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
材質PP呼び径(mm)20取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
ホースコネクター 18215-20 GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 18215-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ホースと蛇口をすばやく簡単に連結。ホースコネクター。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップだから手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.028グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×35適合ホース径(Φmm)13~15
R用ワンタッチストッパー 住化農業資材R用ワンタッチストッパー住化農業資材(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
外ネジ・マチノオス接手 カクダイ外ネジ・マチノオス接手カクダイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質黄銅
分岐蛇口ダブルニップル タカギ分岐蛇口ダブルニップルタカギ(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)トラスコ品番004-1335高さ(mm)93質量(g)107適合コネクタG079・G079SH・G096・G124蛇口取付形状止めねじ型
ホースジョイント PC セフティー3ホースジョイント PCセフティー3(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
ワンタッチジョイント 東栄管機ワンタッチジョイント東栄管機(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
潅水チューブ接続用の継手です。 リングをはさみ込むだけでチューブを固定出来ます。
用途潅水チューブの接続用。材質(本体)PVC材質(リング)PVC材質(パッキン)EPDM
ラクロック蛇口アダプターセット タカギラクロック蛇口アダプターセットタカギ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)149寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187適合ホース内径(Φmm)12~15
樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント ネジ式 管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント ネジ式 管用テーパネジ女(Rc)岩崎製作所(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製形状ネジ式
蛇口ニップルYM23122 浅香工業蛇口ニップルYM23122浅香工業(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
蛇口につなぐスタンダード品、コネクター(別売)との脱着がワンタッチになります。 蛇口に差し込みネジで固定します。
適合丸型蛇口材質樹脂寸法(mm)55×50×50質量(g)50適合ホース外径(Φmm)約14~18蛇口取付形状止めねじ型
泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス)泡沫蛇口プラグTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
泡沫水栓接続用継手【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状泡沫蛇口用
分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)分岐蛇口継手TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)16まで材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
ネジニップル カクダイネジニップルカクダイ(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質PP流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付
樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
RBホースブリッジ セフティー3RBホースブリッジセフティー3(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。適合ホース径(Φmm)50まで材質ニトリルゴム質量(g)3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手) 岩崎製作所鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手)岩崎製作所(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質鉄製
ネジ口金 20 カクダイネジ口金 20カクダイ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
パッキン付き
用途散水用パーツブラウン取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
ワンタッチコネクター セフティー3ワンタッチコネクターセフティー3(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。蛇口ニップルをワンタッチに変換します。
用途散水アタッチメント。材質ABS ポリプロピレンねじ径3/4オス
鉄製 T型ホースニップル 岩崎製作所鉄製 T型ホースニップル岩崎製作所(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鉄製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製
スクリューニップル(短管付) 住化農業資材スクリューニップル(短管付)住化農業資材(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
スリム異径ジョイント タカギスリム異径ジョイントタカギ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。適合ホース内径(Φmm)左:7.5~9右:12~15仕様異径ホースジョイントタイプトラスコ品番381-3789材質ABS樹脂高さ(mm)34質量(g)38接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)左:13.5右:21
ワンタッチストッパー 住化農業資材ワンタッチストッパー住化農業資材(15件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
灌水チューブの水抜きが簡単灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
ミニホースコネクター セフティー3ミニホースコネクターセフティー3(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
小径のホースに最適です。
用途ニップルとホースをつなぐ。材質PP接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
コック付ワンタッチ中間継手 TOYOX(トヨックス)コック付ワンタッチ中間継手TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
延長した先の流量を調節・ストップ機能付ワンタッチ中間継手です。【コック付きワンタッチ】コックで通水・止水・水量調節ができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途適合ホース内径(Φmm)12~15材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
地下散水栓ニップルセット タカギ地下散水栓ニップルセットタカギ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。トラスコ品番375-4014材質ABS樹脂高さ(mm)95質量(g)57取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
コック付パチットホースジョイント タカギコック付パチットホースジョイントタカギ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21仕様コネクタ付トラスコ品番381-3843材質ABS樹脂高さ(mm)コネクタ接続時/148質量(g)88接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
L型ニップル セフティー3L型ニップルセフティー3(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ形状ニップル
ストレートコネクター ネタフィムストレートコネクターネタフィム
129税込142
1個
当日出荷
16mm・17mm径のチューブを繋ぎ合わせるコネクターです。チューブ切断時の補修や、長さが足りない時のホース延長に便利です。
用途灌水用資材適合ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350寸法(mm)17×17
ワイヤバンド高圧ドライバ タカギワイヤバンド高圧ドライバタカギ
96税込106
1個
当日出荷
高圧ドライバー締めのホースバンドです。
材質スチール
スタートコネクター ネタフィムスタートコネクターネタフィム
319税込351
1個
当日出荷
肉厚なチューブ(ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど)に適したコネクターです。
用途灌水用資材適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど寸法(mm)17タイプオスネジ
樹脂(ABS)製 配管継手 3段【異径】ホースニップル(両タケノコ) 岩崎製作所樹脂(ABS)製 配管継手 3段【異径】ホースニップル(両タケノコ)岩崎製作所(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質プラスチック製サイズ25A×25A/20A/15Aインチ表示1×1・3/4・1/2
メタル角丸蛇口ニップル タカギメタル角丸蛇口ニップルタカギ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用適合蛇口外径(Φmm)14~20トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121蛇口取付形状止めねじ型
ポンプ用タケノコ セフティー3ポンプ用タケノコセフティー3(11件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ポンプ本体をホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
パチットラクロック蛇口(FJ) タカギパチットラクロック蛇口(FJ)タカギ
899税込989
1セット
当日出荷
工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
用途蛇口とホースを接続したい方にトラスコ品番593-5070適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで適合蛇口外径(Φmm)16~18適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
メタルホーセンド カクダイメタルホーセンドカクダイ(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具