1,070件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ岩崎製作所(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
タカギ コネクターシャワー タカギタカギ コネクターシャワータカギ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番758-2722高さ(mm)58質量(g)60主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
回転ホースジョイント(裸) タカギ回転ホースジョイント(裸)タカギ(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂仕様本体が360度回転するので、ホ-スがねじれません。トラスコ品番818-7478高さ(mm)35内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
バンド付蛇口ニップルセット(裸) タカギバンド付蛇口ニップルセット(裸)タカギ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7490高さ(mm)107質量(g)79内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18
チューブフィルター 住化農業資材チューブフィルター住化農業資材(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
修繕プラグ(10個付き) ネタフィム修繕プラグ(10個付き)ネタフィム(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
PEパイプにあけた穴をふさぐ修繕用のプラグです。プラグ10個/セットになっています。プラグを切り離してご使用ください。プラグの太い方(上画像・左側)は7mm穴をふさぐのに、 プラグの細い方(上画像・右側)は3mm穴をふさぐのに使用できます。
用途灌水用資材適合3mm穴・7mm穴
PCコックツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCコックツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
当日出荷
ホース同士を中間でつなぎます。一時止水、水量調節が可能。
適合ホース内径(Φmm)12~18付属品バンド2個材質ABS樹脂
コネクターストップ セフティー3コネクターストップセフティー3(5件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
ホースコネクターに接続して使用します。
用途水流止め栓適合SSK-1・SSK-2用質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×30主要材質樹脂
樹脂(PA)製 管用平行ネジPF(G)『ブラックカップ』オスメスセット 岩崎製作所樹脂(PA)製 管用平行ネジPF(G)『ブラックカップ』オスメスセット岩崎製作所(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から10日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPF(フラットネジ)ガスオスネジxタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
メインホース用エンドキャップ セフティー3メインホース用エンドキャップセフティー3(2件のレビュー)
378税込416
1セット(2個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15口径(mm)12
分岐蛇口ダブルニップル(裸) タカギ分岐蛇口ダブルニップル(裸)タカギ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7495高さ(mm)93質量(g)107適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
異径ソケット サンホープ異径ソケットサンホープ(3件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷
樹脂製のソケット。オスネジからメスネジへ変更できる継手。
メタルネジニップル 13 カクダイメタルネジニップル 13カクダイ
599税込659
1個
3日以内出荷
取付ネジG1/2
材質黄銅呼び径13
ホースジョイントニップル(裸) タカギホースジョイントニップル(裸)タカギ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7483高さ(mm)33質量(g)21内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
蛇口分岐コネクター セフティー3蛇口分岐コネクターセフティー3(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐適合蛇口外径(Φmm)14~20仕様横向ホース180度可動質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
エルボ サンホープエルボサンホープ
869税込956
1個
当日出荷
両メスネジの樹脂製エルボ。
マチノメス接手 カクダイマチノメス接手カクダイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質黄銅
これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4
ホース分岐コネクター セフティー3ホース分岐コネクターセフティー3(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
散水用パーツです。ホース分岐コネクターです。2方向への分岐ができます。中間コック付きで、両側通水、片側通水、止水が可能です。
用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口コネクター セフティー3蛇口コネクターセフティー3(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径3/4メス蛇口取付形状ネジ付
黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R)岩崎製作所
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
黄銅製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 岩崎製作所黄銅製 町野式カップリングメスのみ(A-101)岩崎製作所
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)ホース継手のメス金具となります。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
ホース継手セット タカギホース継手セットタカギ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ホースの延長及び補修用品です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28仕様ホースバンド2個付トラスコ品番818-7336材質ABS樹脂、真鍮
エルボコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
用途チューブ経16mm用
ワンタッチニップル 住化農業資材ワンタッチニップル住化農業資材(14件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
もう針金・テープは不要!灌水チューブが抜けない水もれがない
用途灌水チューブ接続用
異径カップリング 金属製 セフティー3異径カップリング 金属製セフティー3(16件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースの口径を小さくするときに。 ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続します。
用途ポンプパーツ材質金属形状カップリング
ホースニップル セフティー3ホースニップルセフティー3
139税込153
1個
当日出荷
散水用パーツです。コネクターとコネクターをつなぎます。
用途散水パーツ。接続方式コネクタ-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ岩崎製作所
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙 アイリスオーヤマ蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)14~18ホワイト/マリンブルー質量(g)104寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
タカギ ストップコネクタースリム タカギタカギ ストップコネクタースリムタカギ(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
水を止めずにパーツを交換
トラスコ品番758-2455高さ(mm)120質量(g)55接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
大口径ホーセンド カクダイ大口径ホーセンドカクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途内径18×外径24~25mmホース用トラスコ品番438-5535材質PP、POM質量(g)62.5接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)24適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
Oリングセット カクダイOリングセットカクダイ(3件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
カップリングシステムのOリングとネジ口金の呼13用のパッキンのセット
材質NBR
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
829税込912
1個
5日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん 大口径ネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん 大口径ネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
629税込692
1個
予約販売
ホースをつなぐための金属製ジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 大口径のホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)15
ホース延長ジョイント 2931-20 GARDENA(ガルデナ)ホース延長ジョイント 2931-20GARDENA(ガルデナ)
539税込593
1個
当日出荷
2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。
用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又質量(kg)0.015グレー/オレンジ接続方式ホース-ホース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30
ホースジョイントL(裸) タカギホースジョイントL(裸)タカギ
599税込659
1個
当日出荷
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7498質量(g)48内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18
耐圧ワンタッチコネクタ アイリスオーヤマ耐圧ワンタッチコネクタアイリスオーヤマ
499税込549
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】 ぬれ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクタです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。適合(ニップル)SGP-2H/B・SGP-28トラスコ品番363-0129材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PVC)、ポリエチレン(PE)、ステンレス高さ(mm)72質量(g)36接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13~16適合ホース内径(Φmm)9~12適合ホース内径×外径(Φmm)9~12×13~16関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
カップリング ネタフィムカップリングネタフィム
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ専用のカップリングです。容易に脱着が可能です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
ラクロックコネクター タカギラクロックコネクタータカギ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
取り付けはホースを差し込んで締めるだけ。 蛇口はもちろん、ホース、ノズルなどにワンタッチで接続できるコネクターです。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)66接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×120主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
三ツ又ホース継手(裸) タカギ三ツ又ホース継手(裸)タカギ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ホースの延長および補修用品です。 3つのホースを接続できます。
用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂、しんちゅう仕様ホースバンドは別売トラスコ品番818-7520高さ(mm)80質量(g)22内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具