蛇口ニップル :「ジャグ 蛇口」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2(W26山20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

GA-QA018 ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-95 流路内径(Φmm)9
1個
649 税込714
欠品中

◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。 材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13。◆取付ネジ径:W20山14。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-98 流路内径(Φmm)9
1セット
1,698 税込1,868
欠品中

◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

◆ビス止め式で外径18~23ミリパイプや角型吐水口の水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントです。 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4
1個
559 税込615
当日出荷

ホースをつなぐための金属製ジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 大口径のホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.1~0.6 取付ねじ呼20(G3/4) 流路内径(Φmm)15
1個
629 税込692
当日出荷

口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。 お庭や家庭菜園の水まわりを作る際に便利です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4
1個
659 税込725
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 カップリング付水栓に取付けできます。 大口径のホーセンドとワンタッチで接続できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじ呼25(G1) 流路内径(Φmm)15
1個
649 税込714
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじ呼20(G3/4) 流路内径(Φmm)9
1個
949 税込1,044
当日出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
829 税込912
6日以内出荷

マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 ホーセンドのついたホースとマカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
419 税込461
6日以内出荷

◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
529 税込582
6日以内出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
629 税込692
6日以内出荷

◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 パッキン付き。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2 取付ねじG1/2(アダプターあり)、G3/4(アダプターなし)
1個
939 税込1,033
9日以内出荷

◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。 材質ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

『蛇口部品』には他にこんなカテゴリがあります