9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-98 流路内径(Φmm)9
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 カップリング付水栓に取付けできます。 大口径のホーセンドとワンタッチで接続できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじ呼25(G1) 流路内径(Φmm)15
1個
649 税込714
当日出荷

パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2(W26山20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。 材質ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。 材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
10日以内出荷

『蛇口部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング