さらに商品を絞り込む

2ページ目: ネジ付

64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ねじの呼びから絞り込む
ノズルニップル メネジ TOYOX(トヨックス)ノズルニップル メネジTOYOX(トヨックス)
469税込516
1個
当日出荷
トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。<br />【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。<br />対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。<br />対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。<br />【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25蛇口取付形状ネジ付
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続GAONA(ガオナ)
529税込582
1個
8日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。<br />◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。<br />◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。<br />◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。<br />◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。<br />◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。<br />◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
蛇口ホース口ネジ式コネクター 角度調整可 33.3 mm(G 1) および 26.5 mm(G 3/4) 2999-20 GARDENA(ガルデナ)蛇口ホース口ネジ式コネクター 角度調整可 33.3 mm(G 1) および 26.5 mm(G 3/4) 2999-20GARDENA(ガルデナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホースのねじれやよじれを効果的に防止する蛇口コネクター<br />水道蛇口のホース連結口に設置<br />蛇口ホースのねじれを防止<br />水流がスムーズ<br />研究を重ねて培った確かな品質で長寿命<br />GARDENA散水システム製品のアクセサリと連結し、簡単に水漏れなく蛇口とホースの設置可能
用途ホースのねじれやよじれ防止に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口/ホース/水漏れ/蛇口用アングル水栓コネクター/GARDENAオリジナル散水システム/ホーストロリー/ガーデンホース/首振り式/使用法/連結ユニット/連結/使用/耐久性/回転/ねじれ/部品/維持/防止/アングルコネクター/最適/長持ち/水流材質プラスチック寸法(mm)【蛇口】ネジ式 33.3(G1)および26.5(G3/4)質量(g)55保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×4×4
耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9台紙 アイリスオーヤマ耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9台紙アイリスオーヤマ
699税込769
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×73.2適合ホース内径(Φmm)7.5~9関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
ワンタッチコネクター90°Φ12-15 台紙 アイリスオーヤマワンタッチコネクター90°Φ12-15 台紙アイリスオーヤマ
789税込868
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 狭い洗面台等でもホースを接続することができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.9×78×38.6適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
G 1/2" 雄ねじプラグ エスコG 1/2" 雄ねじプラグエスコ
580税込638
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA124LJ-13A蛇口取付形状ネジ付
ネジ口金 13 カクダイネジ口金 13カクダイ
359税込395
1個
当日出荷
取付ねじG1/2付属品パッキン材質ポリプロピレンアズワン品番64-6512-03流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付
TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け GAONA(ガオナ)TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付けGAONA(ガオナ)
949税込1,044
1個
6日以内出荷
◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13<br />◆取付ネジ径:W20山14<br />◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。<br />◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。<br />◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。<br />◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金 カクダイネジ口金カクダイ
519税込571
1個
3日以内出荷
パッキン付き<br />散水ホース接手を接続できます。<br />流路内径9ミリ
取付ねじG1/2
ホース連結アダプター (メネジ付散水機器用)2921-20 GARDENA(ガルデナ)ホース連結アダプター (メネジ付散水機器用)2921-20GARDENA(ガルデナ)
999税込1,099
1個
10日以内出荷
ホース端に接続するためのアダプター<br />メネジ付き散水スプリンクラー機器をGARDENA純正システムに接続できる<br />高耐久設計
用途ホース連結アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/メネジ付き散水スプリンクラー機器/GARDENA純正システム/ホース端/アダプター材質プラスチック質量(g)18適合サイズネジサイズ26.5mm(G3/4)と互換性あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×2.7×2.7
ワンタッチコネクター90°Φ7.5-Φ9台紙 アイリスオーヤマワンタッチコネクター90°Φ7.5-Φ9台紙アイリスオーヤマ
799税込879
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 コネクターが90°傾いているので、狭い洗面台等でもホースを接続することができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×39×67適合ホース内径(Φmm)7.5~9、12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
ネジ蛇口口金大 台紙 アイリスオーヤマネジ蛇口口金大 台紙アイリスオーヤマ
708税込779
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】太いネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)呼び径20、G 3/4規格、蛇口ネジ外径26マリンブルー質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
スポット蛇口口金Φ12-15 台紙 アイリスオーヤマスポット蛇口口金Φ12-15 台紙アイリスオーヤマ
549税込604
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】蛇口に差し込むだけで取付できる蛇口口金です。ホースを直接接続します。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~18ホワイト/マリンブルー質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×37×59適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ)ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付けGAONA(ガオナ)
629税込692
1個
6日以内出荷
◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。<br />◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。<br />◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。<br />◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。<br />◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。<br />◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。<br />◆別売りニップルとセットでご使用ください。<br />◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ GAONA(ガオナ)ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチGAONA(ガオナ)
949税込1,044
1個
6日以内出荷
◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。<br />◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。<br />◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。<br />◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。<br />◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。<br />◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。<br />◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。<br />◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
プラグ カクダイプラグカクダイ
319税込351
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
散水・農水用。
材質PP
蛇口接続継手 GARDENA(ガルデナ)蛇口接続継手GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
先端がネジ式でないほとんどの蛇口にフィット
用途蛇口に接続呼び径(mm)13形態ネジ式でない
ワンタッチコネクター45°Φ7.5-Φ9台紙 アイリスオーヤマワンタッチコネクター45°Φ7.5-Φ9台紙アイリスオーヤマ
739税込813
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 コネクターが45°傾いているので、アクアガンに接続するとホースの取りまわしを楽に行うことができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×39×75適合ホース内径(Φmm)7.5~9関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
ワンタッチコネクター45°Φ12-15 台紙 アイリスオーヤマワンタッチコネクター45°Φ12-15 台紙アイリスオーヤマ
749税込824
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 アクアガンに接続するとホースの取りまわしを楽に行うことができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×85適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
ネジ蛇口口金 台紙 アイリスオーヤマネジ蛇口口金 台紙アイリスオーヤマ
549税込604
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】ネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格マリンブルー質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×40関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
G 3/4" 雌ねじプラグ エスコG 3/4" 雌ねじプラグエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA124LD-12A蛇口取付形状ネジ付
G 1/2" 雌ねじプラグ エスコG 1/2" 雌ねじプラグエスコ
500税込550
1個
翌々日出荷
形状プラグエスコ品番EA124LD-11A蛇口取付形状ネジ付
呼20 メタルネジ口金 エスコ呼20 メタルネジ口金エスコ
870税込957
1個
当日出荷
エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
呼13 メタルネジ口金 エスコ呼13 メタルネジ口金エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124LB-113蛇口取付形状ネジ付

蛇口ニップル』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら