「ねじの呼び」から絞り込む
蛇口分岐継手 ジョイント コネクターGAONA(ガオナ)6日以内出荷
◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ガオナ 散水用ジョイントパイプとホーセンドのセット ワンタッチ接続 (ホース取付け 交換 万能ホーム水栓)GAONA(ガオナ)当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-98流路内径(Φmm)9
ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具 の新着商品
ページ: 1/ 3