特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。
材質【本体】プラスチック【流路】真鍮
長さ(mm)186
接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)
高さ(mm)49
定格流量(L/min)135
使用流体水、温水
最高使用温度(℃)80
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水ノズル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。