話題のウルトラファインバブルで育成促進。めねじ(G1/4)なのでホースだけでなく、動力散布機などから接続可能。
用途成長ホルモンの分泌を促進させ、根張りがよく健康な生育が期待できます。20%肥料をカットした減肥環境下でも、収量の維持・増加が期待できます。収量の安定やアップが期待できます。
付属品ホースバンド
長さ(mm)525
質量(g)250
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
接続ねじG1/4
ホース内径(Φmm)【推奨】15~18
水量(L/min)8~18使用
ストレーナー80メッシュ
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水ノズル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。