ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル
通水したまま水流変換
散水量を調整できるコック付き
草花にやさしい霧の水流が出ます
5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー)
最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
用途一般家庭水道用散水器具
材質ABS、POM、SUS、合成ゴム
寸法(mm)120×200×60
最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時)
使用温度(℃)0~60
取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下
適合流体水(水道水)
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水ノズル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。